カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

自転車用ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷から8日以内出荷自転車用SG基準適合品です。材質帽体:ABS/ライナー:発泡スチロール/アゴヒモ:ナイロンテープ使用区分自転車用
棚荷ガード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)。取付位置が自由に選べます。材質ベルト:ナイロン/バックル:金属幅(mm)25ベルト長さ(m)2.5ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ固定側(m)0.5
通気孔付きヘルメットヴェンティーフォー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷通気孔の面積を従来品の2倍まで拡大しました。拡大した通気孔により、さらに高い通気性を実現しました。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーディング加工・紫外線も99.9%カット。消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。スチロールライナー入りです。用途飛来・落下用/墜落時保護用材質帽体:ABS/ひさし、カバー:ポリカーボネート質量(g)約438種類アメリカン機能【消臭・防臭】アゴヒモ:備長炭入り繊維/汗止め:抗菌防臭加工素材/ハンモックテープ:光触媒加工/スチロールライナー:コルコート処理ひさし長さ(mm)約36頭囲(cm)53~62通気孔通気孔付名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。質量(kg)3.29サイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)53バックル腰:ワンタッチ商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1
墜落制止用 交換用胴ベルト(軽量タイプ)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様50mm幅ナイロン製ベルト、アルミ合金製スライドバックル色黄質量(g)約200ベルト長さ(mm)1250
PET製透明シールド No.3204
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です質量(g)約251RoHS指令(10物質対応)対応
透明シールド+イヤーマッフル No.3202
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です質量(g)約428RoHS指令(10物質対応)対応
アンボプロテクター頭・耳2点セット No.3225F
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品色【ヘルメット】オレンジ質量(g)約567RoHS指令(10物質対応)対応
アンボプロテクター頭・顔2点セット No.3224F
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品色【ヘルメット】オレンジ質量(g)約619RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。 フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)100サイズMランヤード(長さ)(mm)1650トラスコ品番161-1736色黒/黄質量(g)2440種類巻取式フック口開き(mm)53胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1250ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)17胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板無し
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷胴ベルト型 取替え用ランヤードロープ径(Φmm)12質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
2重レンズ式フェースシールド
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷遮光度レンズ(大)/#3標準、カバーレンズ(黒)/#8標準材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)93(ブラック)、195(グリーン)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート製ヘルメット No.171F
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷光沢の良いポリカーボネート製ヘルメット。 内装とアゴヒモに消臭加工素材を使用しています。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用材質ポリカーボネート質量(g)約418種類アメリカン材質(ヘッドバンド)ポリエチレン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約45頭囲(cm)53~61材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル
38mm幅クイックベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥899税込¥9891本翌々日出荷材質ナイロン質量(g)約125ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)650~1190バックルワンタッチバックルRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 No.5040H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から5日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.5先端金具No.5100H
ベルト荷締機 No.5030H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から5日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5先端金具No.5100H
ベルト荷締機 No.5020H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷から3日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.5先端金具No.5100H
ベルト荷締機 No.5020
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,298~税込¥3,628~1本翌々日出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.5
ベルト荷締機 No.5010H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,698~税込¥2,968~1本翌々日出荷から4日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.25
キングスリングベルト・エンドレス形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から6日以内出荷種別エンドレス形材質超強靭柔軟性ポリエステル色緑規格JIS B8818 Ⅲ等級等級JIS3等級RoHS指令(10物質対応)対応
スネガードデラックス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,398税込¥5,9381足10日以内出荷種別すねガード材質強化ポリエチレン質量(g)約970タイプすね、ひざ、ふくらはぎ、足の甲RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド(ダブルレンズ)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様UVカット質量(g)約240遮光度#3、#8材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1377-G
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷種類防塵メガネ材質(つる)ナイロン質量(g)約41レンズ色グリーンフレーム色ブラック機能くもり止め材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
取替え用スペアスモークレンズ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷機能硬化処理、くもり止め、偏光スモーク適合本体No.1290-PRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーゴーグル No.1390-G
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷遮光度#2材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)質量(g)約95種類ゴーグル規格JIS規格品レンズ色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
MPヘルメット No.110
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質(ヘッドバンド)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル材質(ハンモック)ポリエステル
取付え用フェースシールドマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷No7190取替え用フェースシールドマスクセット内容シールドマスク3枚RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型 取替え用伸縮式シングルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式シングル材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)710タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプシングル
ヘルメット取付用認識バンド No.7101-OK
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥759税込¥8351個当日出荷認識バンドは、遠くの人からでも認識、識別できます。材質ポリアセタール、ネオプレンゴム色蛍光イエロー・蛍光ピンク質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応