カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)のすべての商品
特価

トーヨー ヘルメット No.350F-Bu 白
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷【特長】「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」・蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。・1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂色白サイズ(cm)53~62製品質量(g)448材質(ヘッドバンド)PE樹脂製ひさし長さ(mm)36名入れ可
超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウン
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC色メタリックブラウン種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用・墜落保護用
メタリック塗装ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷次世代の超高性能ヘルメットです。通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。用途飛来・落下物用、高所作業用。材質帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂使用区分飛来・落下物用、高所作業用
伸縮式ランヤード 胴ベルト型 取替用
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式ランヤードです。 ショックアブソーバ付きです。材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム製品質量(g)約630フック回転式軽量53mm大口径RoHS指令(10物質対応)対応ランヤード30mm幅伸縮式ストラップショックアブソーバ付き
フルハーネス型墜落制止用器具 伸縮式シングルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。軽量穴あきフック採用。仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック、(背中)D環スチール、水平型 パススルー スチール、スライドバックル、第一種材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(肩ベルト)ナイロン製ベルト、(反射テープ入り)、(胴ベルト)ナイロン製ベルト型X型フルハーネス質量(g)約2200(ハーネス:約1490/ランヤード:約710)タイプタイプ1・伸縮式シングルランヤード種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8165規格品落下距離(m)4.2ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100伸長(cm)適応:160~185ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型自由落下距離(m)最大:2.2脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード1丁掛け
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888ライトブルー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色ライトブルーフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
PP製ローラーベルト No.33
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から翌々日出荷材質ポリプロピレン質量(g)約84ベルト幅(mm)33ベルト長さ(mm)1080RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 No.5030
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から5日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)5
ひざガード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷柔らかいポリエチレンスポンジパッド使用。 面ファスナーで簡単に装着できます。用途拭き掃除・日曜大工・草むしり・果樹園・農作業材質ポリエチレンスポンジパッド質量(g)約52種別ひざガードRoHS指令(10物質対応)対応
クッションパッド付き補助ベルト No.1030
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から71日以内出荷抜群の安定感が自慢のクッションパッド付き。 日本製。長さ(mm)700質量(g)約370
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,998税込¥8,7981箱(20枚)当日出荷簡単にしめひもの長さ調節が行えます。 金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。 接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。 抗菌処理を施してあります。用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1325-C
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。 傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。形状二眼型仕様UVカット材質(つる)金属質量(g)約46規格JIS規格品レンズ色クリア加工硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、フィットチェッカー質量(g)約84タイプ面体内面シングル式国家検定合格番号第TM435号材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
差込式マーカーホルダー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から翌々日出荷用途ヘルメット取付用適合15~16mm径ペイントマーカーRoHS指令(10物質対応)対応
超高性能ヘルメット ヴェンディー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷・メタリック塗装。・次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。用途飛来・落下物用・落下時保護用仕様消臭・防臭機能、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理材質帽体:ABS樹脂 ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート質量(g)約440色(帽体)メタリックブルー色(ひさし)スモークひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62通気孔あり使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ショックアブソーバー用防炎カバー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,350税込¥1,4851枚5日以内出荷アラミド繊維生地使用しております。現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。材質表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン寸法(縦×横)(mm)235×160製品質量(g)21
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥23,980税込¥26,3781着翌々日出荷・シングルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1920落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
MP型ヘルメット No.110
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷軽量とフィット感を追求したMP型ヘルメットです。豊富なカラーバリエーションもご用意しております。帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。用途飛来・落下物用、電気用、墜落時保護用仕様スチロールライナー入りサイズ(cm)53~64製品質量(g)約397素材帽体:ABS
冷や冷や背中冷却ベスト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,798税込¥7,4781着5日以内出荷暑い場所での作業に最適です。背中を冷やします。ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地。前面4ヵ所ポケット付きです。(上部は面ファスナー付)質量(g)約970
トーヨー リールホイッスル
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷・最長70cm。・リールホイッスルカラビナ付き。・オール樹脂タイプのカラビナ使用。・取り付け簡単。・スリムで丈夫!用途防災/防犯用に!・誘導・指示・危険・合図製品質量(g)約16
バイザーライトS
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷一定の明るさで照らし続けます。角度調整可能です。キャップ等にも装着可能です。質量(g)約29(パナソニックアルカリ乾電池を含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×34×29光源メインLED×1個、サブLED×2個電池寿命(時間)(パナソニックアルカリ乾電池)(20℃連続点灯時)【メインLED】約1.5【全点灯】約1.5【サブLED】約20使用電池乾電池単4形×1本(別売)照度(Lx)(1m前方照度)【メインLED】200【全点灯】210【サブLED】12光束(Lm)メインLED:20/全点灯:25/サブLED:5
作業用ファッションベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷38mm幅GI織り、長さ1080mm。外観にこだわった高級仕上げのバックル仕様ナイロン製長さ(mm)1080幅(mm)38
防寒用耳パッド
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷スタイリッシュにあったか作業 より効果的にする為に、NO.DX-7との併用を推奨します。 両方装着でより効果的に風の侵入を防ぎます。用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品 寒い時期の屋外作業等に質量(g)約25(左右セット)タイプヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプRoHS指令(10物質対応)対応色(生地)フリース:黒
メタリック塗装ヘルメット(シールド付)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷メタリックな輝き、あなただけののヘルメットを。幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付きです(帽体内に収納できます)。通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。用途飛来・落下物用、高所作業用。材質帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂、シールドレンズ:PC樹脂シールド○使用区分飛来・落下物用、高所作業用
超高性能ヘルメット ヴェンディー メタリック塗装
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷ブラックメタリック塗装。次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ:ポリカーボネート、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:ポリエステル色ブラック質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
胴ベルト型墜落制止用器具 伸縮式ランヤード No.AGH-666
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷30mm幅伸縮式ランヤード付の胴ベルト型墜落制止用器具です。 ショックアブソーバ付き。仕様(ランヤード)伸縮式ストラップ、回転式軽量穴あきフック、(胴ベルト)スライドバックル材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム、(胴ベルト)50mm幅ナイロン製ベルト種類伸縮式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS T 8165規格品製品質量(g)940落下距離(m)3.4ランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1500/(収縮時)1070胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ:110cmまで)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)最大:1.6胴ベルト50mm幅ナイロン製(スライドバックル)
No.395F用 取り換え用ひさし
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から3日以内出荷送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット No.395F シリーズの取り換え用ひさしです。取替用ひさしには、ひさし取付部品(黄)がセットされています。材質ポリカーボネート樹脂付属品ひさし取付部品(黄)
No.1345用替レンズ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品RoHS指令(10物質対応)対応