カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フルハーネス型 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から6日以内出荷墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。ランヤード、ショックアブソーバー付きです。質量(kg)(使用可能)130バックルワンタッチバックルフック回転式軽量53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1560(収納時:1130)肩ベルト幅(mm)45/ナイロンベルト(反射テープ入り)胴ベルト50mm幅ナイロンベルト(帯電防止糸入り)/サイズ調節可能(最大調節可能寸法:1450mm)
ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。 スチロールライナー入り。 厚生労働省保護帽検定合格品。用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート質量(g)約440ひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)52~63使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
ナイロン製メッシュシールド No.3203
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です質量(g)約191RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュシールド+イヤーマッフル No.3201
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です質量(g)約368RoHS指令(10物質対応)対応
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.MA-511
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)質量(g)約850タイプ胴ベルト型用種類巻取式(小型・着脱可能)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
防じん機能付き防毒マスク No.1890
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカー種別防毒マスク区分S1質量(g)100±10吸気抵抗(Pa)50以下対象ガス有機ガス排気抵抗(Pa)80以下RoHS指令(10物質対応)対応
防じんゴーグル No.1270
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷眼鏡をかけたまま使用可能。仕様くもり止め加工レンズ形状ゴーグル型質量(g)約58規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリアレンズ両面防曇機能メガネ併用可材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
アンボ用取替えレンズ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合No.3004-TS材質PET(1.5mm厚)長さ(mm)202質量(g)約103RoHS指令(10物質対応)対応
超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。用途飛来・落下物用・落下時保護用機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約440シールド○衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○ひさし長さ(mm)約40帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
つや消しヘルメット ヴェンディー EM
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から5日以内出荷つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。 通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。 ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。 紫外線も99.9%カット。材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂質量(g)約438衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約36適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
MP型Sサイズヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷NO.110と同じデザインでSサイズを取り揃えました。コンパクトなサイズなので狭所作業用にもお使い頂けます。帽体は埃が付きにくい帯電防止処理をしています。スチロールライナー入りです。用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用材質帽体:ABSサイズS質量(g)約375種類MP型衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○頭囲(cm)51~57RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用、狭所作業用
胴ベルト型 墜落制止用器具 No.GH-888緑
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷移動時に便利なフックハンガー(非常時にフックを掛けておくハンガー)付き質量(g)約980種類胴ベルト型ロープ径(Φmm)12ベルト色グリーンフック口開き(mm)53(大口径フック)バックルパススルー落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8フック53mm大口径フックランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
塵埃簡易マスク No.1600
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷抗菌処理加工をしているので衛生的です。用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。種別取替式防じん質量(g)約30活性炭入り対象花粉等RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
メッシュメガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ひえ引き作業に最適。24メッシュを採用。形状二眼型質量(g)約37材質(フレーム)セルロース材質(レンズ)スチール(24メッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
防じんゴーグル No.1250
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥649税込¥7141個当日出荷眼鏡をかけたまま使用可能です。形状ゴーグル型質量(g)約58規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア機能メガネ併用可材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
シールドレンズ付ケーボープラス No.81
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ式アゴヒモ標準装着材質ABS樹脂質量(g)約245材質(レンズ)PTE樹脂頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネ サングラスタイプ No.1341
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷額パッド付きでフィット感抜群!。防曇加工!。UVカット99.9%。レンズは丈夫なポリカーボネート。仕様防曇加工、UVカット形状一眼型質量(g)約29機能防曇加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス用 肩パッド
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,698税込¥1,8681セット(2本)5日以内出荷クッション側は抗菌消臭加工ダブルラッセル生地を使用しています。面ファスナーで取付簡単です。2本入りです。用途45mm幅用質量(g)約44(1本)寸法(幅W×長さL)(mm)70×360
メタリック塗装ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷次世代の超高性能ヘルメットです。通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。用途飛来・落下物用、高所作業用。材質帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂使用区分飛来・落下物用、高所作業用
カルハーネス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷シンプル設計 軽量タイプ 厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。用途フルハーネス型墜落制止用器具材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型材質(ベルト)ナイロン最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型胴ベルト無
アンボプロテクター頭・顔2点セット No.3227F
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品色【ヘルメット】オレンジ質量(g)約607RoHS指令(10物質対応)対応
ヴェンティーネオ取替え用ひさし
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷通気孔の面積を従来品の約2.4倍まで拡大。 拡大した通気孔から空気を多く取り入れ、蒸れた空気を素早く排出。 ひさしはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸ステッチ入り)・通気性も抜群。 帯電防止処理を施しているので、ほこりがつきにくいです。材質汗止め:抗菌防臭加工素材・抗菌消臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC質量(g)約464タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用兼用サイズ(cm)53~62使用目的ムレ軽減機能消臭・防臭色(帽体)白ひさし長さ(mm)約330RoHS指令(10物質対応)対応帽体ABS材質(あごひも)備長炭入り繊維材質(ひさし)ポリカーボネート
収納式耳栓(三重傘タイプシリコーンゴム製耳栓使用 溝なしヘルメット用)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。用途ヘルメット取付用色オレンジ質量(g)約45コードありRoHS指令(10物質対応)対応周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7ケースあり
ハイパーライトグラス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷柔らかい接顔パッド付き くもり止め加工レンズ仕様防曇、UVカット材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品レンズ色クリア機能つるの角度を20°調整可能RoHS指令(10物質対応)対応