カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
- モノタロウ(3,822)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,621)
- ホンダ(40,305)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,069)
- Panasonic(パナソニック)(25,935)
- スバル(14,637)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,178)
- Kawasaki(8,686)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,421)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

帽子取付用メッシュメガネ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘルメットに簡単取付け。材質(レンズ)スチール(24メッシュ)形状一眼型(帽子取付用)高さ(mm)(最長部)180質量(g)約83gRoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1308-G
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,598税込¥1,7581個欠品中種類遮光メガネ材質(つる)ナイロン質量(g)約32レンズ色グリーンフレーム色ブラック機能つるの長さ調節材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
アンボ用取替えメッシュ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥999税込¥1,0991個欠品中材質ステンレス製24メッシュ適合No.3007-TS長さ(mm)205質量(g)約91RoHS指令(10物質対応)対応
Aスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,498~税込¥2,748~1本翌々日出荷から9日以内出荷両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付) 材質は超強力ポリエステル繊維。 伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。 使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。等級JIS3等級
トーヨー AスリングベルトⅣ等級
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)。JIS規格最上級品(Ⅳ等級)。材質は超強力ポリエステル繊維。伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号JIS規格JIS B8818 4等級
冷や冷や冷感ネック
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥939税込¥1,0331個5日以内出荷気化熱冷却生地で保冷剤が溶けても冷感性抜群です。遮熱シート付きで保冷材の持続時間UP。カバー、遮熱シート、保冷剤の組み合わせ方で様々な使い方が可能です。保冷剤で持続時間約60分、気化熱で水に濡らして使用。繰り返し選択可能です。材質カバー:生地/ポリエステル100%、ゴムポリエステル60%、ラテックス40%・遮熱シート:Pet アルミ+epe寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約1000×170×25製品質量(g)220
ショックアブソーバー用防炎カバー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,350税込¥1,4851枚5日以内出荷アラミド繊維生地使用しております。現場が選ぶプロ仕様の防炎カバーです。材質表面:アラミド繊維、面ファスナー:ナイロン寸法(縦×横)(mm)235×160製品質量(g)21
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥23,980税込¥26,3781着翌々日出荷・シングルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1980落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥33,980税込¥37,3781着翌々日出荷・ダブルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2700落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
送風ファンパッド(パッド単体)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥8,998税込¥9,8981着翌々日出荷涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!用途夏の草刈り作業などにセット内容送風ファンパッドPD-7048
トーヨーヘルメットNo.350F-S ロイヤルブルー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷【特長】「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」・蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。・1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂色ロイヤルブルーサイズ(cm)53~62製品質量(g)448材質(ヘッドバンド)PE樹脂製ひさし長さ(mm)36名入れ可
遮熱ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷温度差約-10度を体感できます。輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制します。遮熱材を樹脂に練り込むことで帽体のキズや塗装剥がれによる遮熱効果の低下がありません。軽量、フィット感を追及した人気モデル。帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。輻射熱を反射し、ヘルメット内部温度を大幅に抑制。輻射熱とは、太陽などの遠赤外線の熱線によって直接伝わる熱。熱による不快なストレスから快適な作業へ効率アップ。用途飛来・落下防止用、墜落時保護用、電気作業者用ヘルメット。材質帽体:ABS樹脂、内装:PE樹脂色白種類アメリカン名入れ可使用区分飛来・落下防止用、墜落時保護用、電気作業者用
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥859税込¥9451個4日以内出荷水で濡らして、気化熱効果で冷やします。野球帽などのサイズ調節部分(後頭部)がある帽子に取り付けます。質量(g)約19
NO.FGH-166HW用取替えランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷NO.FGH-166HW用の取替えランヤードです。仕様ダブルランヤード/30mm幅アラミド繊維ストラップ/回転式軽量53mm大口径フック/ショックアブソーバー:第一種質量(kg)(使用可能)130質量(g)約1170ランヤード(長さ)(mm)1560(収納時1130)
ハイパーライトグラス
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷くもり止め加工レンズです。柔らかい接顔パッド付でフィット感抜群です(日本人向けの形状)。つるの内面には、柔らかいエラストマー樹脂を採用しています。つるの角度が調節可能です。超軽量設計「約34g」材質フレーム:ポリプロピレン+エラストマー/つる:ポリプロピレン+エラストマー形状二眼型質量(g)約34レンズ色グレー機能UVカット:遮光度#4標準/くもり止め加工レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,798税込¥7,4781個欠品中大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○ひさし長さ(mm)約40通気孔○ひもタイプ○
フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。質量(g)850タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型 取替え用小型巻取式ロック装置付きランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード 小型巻取式ロック装置付き仕様ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置なし)材質アラミド繊維ストラップ質量(g)880タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)1650RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
フルハーネス型 取替え用伸縮式ダブルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード 伸縮式ダブル材質ナイロン繊維+織りゴム質量(g)115タイプフルハーネス型用フック回転式軽量穴あきフックランヤード(長さ)(mm)(伸長時)1560/(収縮時)1130RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様伸縮式商品タイプダブル
アンボプロテクターヘルメット No.3220F
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品色【ヘルメット】オレンジ質量(g)約368RoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード ダブル商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約1250タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)13フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式
フルハーネス型 取替え用ランヤード No.FGHD-88
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)1650質量(g)約790タイプフルハーネス型用ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロンロープ仕様ロープ式
ベルト荷締機 No.5050H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥7,398~税込¥8,138~1本4日以内出荷から15日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル使用荷重(kN)10先端金具No.5100H
Jスリングベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から6日以内出荷種別両端アイ形材質超強力ポリエステル色オレンジ規格JIS B 8818 4等級等級JIS4等級端末仕様両端アイ形
ホカホカレッグウォーマー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷メッシュ仕上げでズレにくい。 アームウォーマーとしても使用できます。 日本製。材質アクリル、綿、エクス糸トラスコ品番795-7203サイズフリー質量(g)約30RoHS指令(10物質対応)対応
伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)約210タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM482号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1826RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
ワンタッチバックル付きクイックベルト
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷サイズ調整は65cmから119cmまで自在にできます。ワンタッチバックルで脱着簡単。50mm(ナイロン製)質量(g)約160
備長炭下アゴヒモ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥389税込¥4281本翌々日出荷ヘルメット用アゴヒモ。 下アゴヒモ。 備長炭入り。 帯電防止糸ステッチ入り。 日本製。幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応