適合本体No.110~170、No.300~392
RoHS指令(10物質対応)対応
カチッと音がする
おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能
質量(g)約350
バックルワンタッチバックル
材質(ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体No.210~280
RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラシリーズ!ひと味違う艶を!丈夫な合金製ワンタッチバックル!ワンタッチバックルで簡単に装着可能!腰の強いGI織ベルト!
材質ベルト/ナイロン製GI織、ワンタッチバックル/合金製
質量(g)295
ベルト長さ(mm)(有効寸法)1250
幅(mm)12
タイプワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式です
用途NO80専用
トラスコ品番853-7406
材質/仕上POM、合成繊維テープ
質量(g)14
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
サイズ調整は65cmから119cmまで自在にできます。ワンタッチバックルで脱着簡単。50mm(ナイロン製)
質量(g)約160
適合No.170用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘルメット用アゴヒモ。
ワンタッチ式。
日本製。
RoHS指令(10物質対応)対応
"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128
ひさし長さ(mm)約33
材質ABS樹脂
質量(g)約200
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ソフトタッチの不織布製。
汗をぐんぐん吸い取る。
汗を吸い取ってもベタつかない。
フリーサイズで誰でもOK。
用途汗取りキャップ
タイプハーフキャップ型
直径(Φmm)約580
寸法(幅W×高さH)(mm)約280×約150(折畳み時)
使用目的吸汗
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ロープタイオフ トラックレール用
モノタロウ
¥659
税込¥725
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒザ部パット構造は、装着時のヒザの動きに合わせて動くスライドパッド構造なので屈伸時のズレを最小限に留めています。
ワンタッチバックルで簡単に装着できます。
用途現場作業。
質量(g)約140
寸法(mm)(ヒザ樹脂部分)128×138
種別ひざガード(片足用)
材質PEスポンジ (ヒザ部:ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
超軽量通気孔付きタイプ 軽くて涼しくてフィット感も抜群。
軽くて、深くかぶれて、ぐらつきなし、ワンタッチ式アゴヒモ付き。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
ひさし長さ(mm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
名入れ可
こんなお得な商品も!
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたためば厚さわずか45mm、ワンアクションで組立できる、折りたたみヘルメットです。厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。
備蓄に適した梱包サイズ(省スペース)を実現しました。前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。
用途防災用折りたたみヘルメット。
仕様アゴヒモ:ワンタッチ式
材質帽体/PP+PE樹脂、帽体中央カバー/ABS樹脂
質量(g)約370
種類折りたたみ
適合サイズ(cm)52~61
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.3×14.5×20
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×19.7×4.5
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用
シングル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ワンタッチ式アゴヒモ標準装着
材質ABS樹脂
質量(g)約245
材質(レンズ)PTE樹脂
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS TB 165規格品
落下距離(m)3.1~4.1
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
超軽量タイプ。
脱着が簡単な上、新しいデザインで装着感も抜群。
金属製のバックルより軽くて使いやすい。
バックルスライドバックル
材質ナイロン
質量(g)約100
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1080
混率(%)ナイロン100
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)約69
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)
材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル
色黒
質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850)
種類巻取式(小型)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板あり
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
飛来物の多い作業時に目や顔を守ってくれる。
シールドの上げ下げ自由・頭サイズ調節式・直被型のフェースシールド&メッシュシールド
ハサミ込みワンタッチ装着
調節パットでフィット感抜群
形状かぶり型防災面
材質(アーム)ポリアセタール樹脂、(面取付部)アルミ合金
材質(レンズ)ナイロン20メッシュ
長さ(mm)最長部/175
質量(g)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!。1枚で約84ccの吸水力があります。内側にペタッと貼るだけ!!
用途ヘルメット使用時や、暑さ対策として
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミ込みワンタッチ装着。
調節パットでフィット感抜群。
形状かぶり型防災面
材質(面取付部)アルミ
材質(レンズ)硬質塩化ビニル
長さ(mm)145.0
厚さ(mm)0.8
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)約130
レンズ色クリア
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・シングルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具
適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
長さ(mm)ランヤード:1650
寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ
サイズ(cm)身長170~190
機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )
製品質量(g)約1980
落下距離(m)3.3~4.3
フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)2.3
ランヤードシングル
1着
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・ダブルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具
適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
長さ(mm)ランヤード:1650
寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ
サイズ(cm)身長160~180
機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )
製品質量(g)約2640
落下距離(m)3.3~4.3
フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
1着
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。
反射テープ織り込み(ステッチ入)ベルト使用。
軽量穴あきフック採用。
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種/使用可能質量(kg):100
材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)
型X型フルハーネス
質量(g)約2470(ハーネス:約1590/ランヤード:約880)
タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きシングルランヤード
ベルト幅(mm)45
種類巻取式
適合規格墜落制止用器具の規格
JIS規格JIS T 8166規格品
落下距離(m)3.1~4.1
ランヤード(長さ)(mm)巻取式 1500
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
自由落下距離(m)2.1
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
・シングルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具
適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
長さ(mm)ランヤード:1650
寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ
サイズ(cm)身長160~180
機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )
製品質量(g)約1920
落下距離(m)3.3~4.3
フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)2.3
ランヤードシングル
1着
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・ダブルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具
適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
長さ(mm)ランヤード:1650
寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ
サイズ(cm)身長170~190
機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )
製品質量(g)約2700
落下距離(m)3.3~4.3
フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径
最大使用質量(kg)100
自由落下距離(m)2.3
ランヤードダブル
1着
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみヘルメット。
ひもを引くだけで簡単に組み立てられます。
用途飛来・落下物用
仕様(アゴヒモ)ワンタッチ式
サイズ(cm)52~61
材質(カバー)(中央カバー)ABS樹脂
材質(ヘッドバンド)合成樹脂
材質(あごひも)合成樹脂
材質(ハンモック)合成樹脂
材質メッシュ/ポリエステル
仕様ワンタッチバックルベルト、ポケット
種別エプロン
長さ(mm)約1150
幅(mm)約820
質量(g)約270
ベルト長さ(mm)約1300
材質(ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
腿水平ワンタッチ式、締め付け感も無く動きやすいです。ワンタッチバックルで着脱スムーズです。(軽量アルミ合金製)。一目で左右の区別が可能です。(着右側:シルバー/着左側:黒)。胴ベルト装着可能です。(ベルト幅50mmまで対応)。日本製です。
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄、アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金
使用範囲(g)130
ランヤードNo.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16W、No.F-3+SS-66HW
幅(mm)12
タイプワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様備長炭入り、ワンタッチ式。
幅(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
材質ビニール
幅(mm)12
タイプワンタッチ式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具
材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
材質(ベルト)ナイロン
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V型
胴ベルト無
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)100
サイズM
ランヤード(長さ)(mm)1650
トラスコ品番161-1736
色黒/黄
質量(g)2440
種類巻取式
フック口開き(mm)53
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1250
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)17
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板無し
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ワンタッチバックルと面ファスナーで簡単に装着できます。
種別すね・ひざ
質量(g)約175
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ