トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
・シングルランヤード M・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1920落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
・シングルランヤード L・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約1980落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードシングル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
・ダブルランヤード L・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長170~190機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2700落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
トーヨー カルハーネスDX ランヤード付トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
・ダブルランヤード M・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金長さ(mm)ランヤード:1650寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップサイズ(cm)身長160~180機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し )製品質量(g)約2640落下距離(m)3.3~4.3フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用材質【ひさし、通気孔カバー】ポリカーボネート色【ひさし・通気孔カバー】メタリックシルバー質量(g)約440サイズ(cm)53~62機能アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理色(帽体)シルバーひさし長さ(mm)約40帽体ABS
カルハーネスデラックストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
腿水平ワンタッチ式、締め付け感も無く動きやすいです。ワンタッチバックルで着脱スムーズです。(軽量アルミ合金製)一目で左右の区別が可能です。(着右側:シルバー/着左側:黒)胴ベルト装着可能です。(ベルト幅50mmまで対応)日本製です。
材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄、アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金使用範囲(g)130ランヤードNo.MA-244R、No.MA-244RW、No.F-3+SS-16、No.F-3+SS-16W、No.F-3+SS-66HW
プッシュ式ペンマーカーホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
本製品は最大140gまで小型ツールを取り付けられるコンパクトなリール式ホルダーです。直径10mm~15mmのペン及びマーカー用に設計されています。リングにペン・マーカーを通して落下防止します。紐を好きな長さでキープでき、リール本体の中央部の巻き取りボタンを押すことで元に戻せます。リールの紐は70cmまで伸ばすことができます。
材質カラビナ:POM樹脂/リール本体:PC樹脂/Oリング:ニトリルゴム/紐:ナイロン使用範囲(g)140関連資料(0.75MB)
MP型ヘルメット No.110トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)8日以内出荷
軽量とフィット感を追求したMP型ヘルメットです。豊富なカラーバリエーションもご用意しております。帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。
用途飛来・落下物用、電気用サイズ(cm)53~64製品質量(g)約380素材帽体:ABS
MP型ヘルメット No.110トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)8日以内出荷
軽量とフィット感を追求したMP型ヘルメットです。豊富なカラーバリエーションもご用意しております。帽体に帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくいです。
用途飛来・落下物用、電気用、墜落時保護用仕様スチロールライナー入りサイズ(cm)53~64製品質量(g)約397素材帽体:ABS
店舗用ヘルメット陳列什器トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
保護帽、自転車用ヘルメットなどを陳列するための製品です。目的の角バーに引っ掛けて使用します。日本製です。ヘルメット3個用です。
仕様陳列数:3(個)質量(g)約574寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×350
抗菌防臭タオルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
洗濯後も効果が続く抗菌加工。立体縫製で被りやすいです。額部は二重生地で汗を強力ガードします。首元に保冷剤ポケット付きです。抗菌加工でニオイの原因となるバクテリアの成長を抑制し清潔でフレッシュを保ちます。
質量(g)約80取付方式(1)タオルの長い方を前にして被ります。(2)タレを下にし頭の後ろで結びます。適合サイズ(cm)【保冷材】7×10
アクアインナーキャップトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷から5日以内出荷
水で濡らして、気化熱効果で冷やします。後頭部の日除けは取り外し可能です。
汗取りデコパット 限定カラーアソートセットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
ヘルメット用汗取りタオルです。繰り返し選択可能です。額の汗をすぐ吸収できます。マジックテープで簡単取付。四国今治産タオル地使用しております。
セット内容ピンク6個/紫6個/オレンジ6個/水色6個質量(g)約10
冷や冷や背中冷却ベストトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
暑い場所での作業に最適です。背中を冷やします。ナイロン製メッシュ+抗菌・防臭ダブルラッセル生地。前面4ヵ所ポケット付きです。(上部は面ファスナー付)
アスベスト作業用防じんメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)5日以内出荷
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り形状ゴグル形色クリア質量(g)80タイプ防じんメガネ・JAS規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニルレンズ厚さ(mm)0.8ゴム幅(mm)18通気孔無
ヘルメットVentiプラス メタリックシルバートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)7日以内出荷
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)色メタリックシルバー質量(g)565タイプシールドレンズ付きヘルメット対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用ひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
ヘルメットVentiプラス パールグレートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)3日以内出荷
光沢と質感が際立つ魅力的なデザイン。メッキの膜厚を調整することで、透明なひさしのようにクリアな視界を実現。眩しいい光を効果的にカットしつつ、高い視認性を確保。ひさしとシールドレンズUV99%カット+特殊ハードコーティング加工。
用途頭部を保護するために、土木・建設現場や車両・倉庫、電気作業など、さまざまな用途で使用できる。仕様ハンモックポリエステル繊維テープ(光触媒加工)・アゴヒモ備長炭入り合成繊維テープ・蒸着メッキ材質【帽体】熱可塑性ABS樹脂 【ヘッドバンド】ポリエチレン樹脂【通気孔カバー・ひさし・シールドレンズ】ポリカーボネート樹脂【衝撃吸収ライナー】発泡スチロール(臭いが付きにくいコルコート処理品)色パールグレー質量(g)565タイプシールドレンズ付きヘルメット対応墜落時保護用 / 飛来・落下物用ひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)155×220×289
トーヨー リールホイッスルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
・最長70cm・リールホイッスル回転クリップ付き。・360度どんな角度にも引き出し易い。・挟み込んでがっちり固定。・スリムで丈夫!
用途防災/防犯用に!・誘導・指示・危険・合図製品質量(g)約14
トーヨー リールホイッスルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)3日以内出荷
・最長70cm・リールホイッスルカラビナ付き・オール樹脂タイプのカラビナ使用。・取り付け簡単。・スリムで丈夫!
用途防災/防犯用に!・誘導・指示・危険・合図製品質量(g)約16
送風ファンパッド(パッド単体)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
用途夏の草刈り作業などにセット内容送風ファンパッドPD-7048
送風ファンパッドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
涼しさを羽織る!肩・首へ広範囲に送風!フルハーネス簡単装着(本製品をつけた状態のままで脱着が可能)!肩部もしっかり送風(汗ばむ肩部も涼しさをキープ)モバイルマッテリー仕様(市販のものでOK!予備ストックしやすい)!
用途夏の草刈り作業などにセット内容送風ファンパッドPD-7048・バッテリーTL115UK・ファンセットLX-6700FCML
ヘルメット取付式 防暑タレデラックストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
ヘルメットに取り付ける防暑タレです。簡単に取り外しができます。アルミ製のメッシュが太陽光を反射します。
用途暑さ対策に。トラスコ品番114-1771材質アルミメッシュ色シルバーサイズフリー
ヘルメット着用 必需品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
夏場のヘルメット着用時の必需品汗取りパットヘッドバンドインナー紙帽子消臭スプレー面ファスナー付きですので、ヘルメット内装に容易に取り付けできます。。
材質タオル地/綿97%・ポリエステル3%、面ファスナー部/ナイロン100%色黒アズワン品番2-9677-02
合金製ワンタッチバックルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から4日以内出荷
オーロラシリーズ!ひと味違う艶を!丈夫な合金製ワンタッチバックル!ワンタッチバックルで簡単に装着可能!腰の強いGI織ベルト!
材質ベルト/ナイロン製GI織、ワンタッチバックル/合金製質量(g)295ベルト長さ(mm)(有効寸法)1250
ヘルメット No.310-OTトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質ABS樹脂質量(g)約372サイズ(cm)53~61内装OT型内装ひさし長さ(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル名入れ可使用区分飛来・落下物用、電気用
ヘルメット No.310F-OTトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)6日以内出荷
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質ABS樹脂質量(g)約389サイズ(cm)53~61内装OT型内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50材質(あごひも)ポリエステル
ヘルメット No.310Fトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から8日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)約373サイズ(cm)53~61内装G型内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル名入れ可使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
フルハーネス型/ベルト型兼用ランヤードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷から7日以内出荷
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
コンパクト軽量型ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷から9日以内出荷
軽量約332g着用ストレスをゼロへ。頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP製品サイズ53~62cmまで調節可能です。軽量とフィット感を追求したハンモック内装。通気性も向上し清涼感UPNo.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。
材質帽体:ABS樹脂ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62関連資料(3.07MB)
超高性能ヘルメット ヴェンディー ブラックメタリック塗装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷から6日以内出荷
ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約440シールド○衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○ひさし長さ(mm)約40帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
ブラックメタリック塗装【特長】幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)・シールド及びひさしの交換が可能・ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用その他ポリカーボネート機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約544シールド○衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○ひさし長さ(mm)約33帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ可使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用
トーヨー ヘルメット No.350F-C うす黄トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)7日以内出荷
【特長】「安全性」×「涼しさ」×「清潔さ」・蒸れやニオイの原因となる衝撃吸収材である発砲スチロールライナーを無くし、PE樹脂製のライナーを採用。空間が生まれ通気性が向上することにより、蒸れが軽減され帽体内の温度がダウン。PE樹脂製なので水洗いが可能。気になるニオイも軽減され、内装も汚れにくく清潔に保ことができます。・1.今まで通りの安全性:厚生労働省保護帽検定合格、従来通りハンモック内装を採用し、今まで通りの安全性に加えて快適さプラス。2.通気性向上=涼しさ:帽体内の温度が従来品より約6℃ダウン3.水洗い可能=清潔さ
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。材質(帽体)ABS樹脂(ひさし・通気孔カバー)PC樹脂色うす黄サイズ(cm)53~62製品質量(g)448材質(ヘッドバンド)PE樹脂製ひさし長さ(mm)36