四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
首に巻くだけで首元を冷却。冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分入れておくだけ。冷却することで凍結(固体化)し、繰り返し使用可能。21℃以下の環境に置いておくだけでも、冷気を吸収し凍結します。一定温度(※21℃~25℃)を約60分~90分持続させます。※体温や外気温など環境により異なります。
用途暑さ対策に! スポーツ・アウトドア・家事・屋外作業
タイプ保冷剤タイプ
使用時間(分)約60~90
冷却方式冷凍庫で約20分・冷蔵庫で約40分・氷水で約10分
関連キーワード