「マスク 20枚」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
質量(g)12.0
吸気抵抗(Pa)45以上
粒子捕集効率(%)80
国家検定合格番号第TM334号
使用限度時間(h)9.0
排気抵抗(Pa)45以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
指定防護係数4
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
使用限度時間(h)社内基準値9
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数4
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします。アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
用途溶接作業、一般粉じん作業、農業散布用
質量(g)15.0
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95
排気抵抗(Pa)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)22.0
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95
使用限度時間(h)16.0
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体No.1830
適合マスクNo.1830
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード