2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。 フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)100 サイズM ランヤード(長さ)(mm)1650 トラスコ品番161-1736 黒/黄 質量(g)2440 種類巻取式 フック口開き(mm)53 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1250 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)17 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板無し
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
質量(kg)3.29 サイズM ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)53 バックル腰:ワンタッチ 商品タイプダブル 腿バックルワンタッチ ランヤードタイプ1
1本
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ