10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帽体は、ほこりが付きにくい、帯電防止処理。 キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工。 かぶったままで頭周りのサイズ調整ができるOT型内装。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂 サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品 ひさし長さ(mm)約50 質量(g)約408 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 仕様あごひも付 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ほこりが付きにくい、帯電防止処理(帽体) キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工(ひさし)
用途飛来・落下物用 材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂 サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品 ひさし長さ(mm)約50 質量(g)約406 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×220×175 種類アメリカン 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

眼鏡をかけたままでも使用できます。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
用途防じん用 仕様防曇 機能メガネ併用可、紫外線カット、軽量 材質ポリカーボネート樹脂製 形状一眼型 質量(g)約36 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー スネガード
RoHS
野球用品のレガースを利用して、製造しました。 装着時に足との間にできる空間で衝撃を吸収します。
用途各種修理工事。 種別スネガード トラスコ品番335-7368 材質ポリエチレン(PE)樹脂 質量(g)440 寸法(幅W×長さL)(cm)11.5/10.5×31 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)IDホルダー
身分証明に便利。 情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。
材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)約15 本体寸法(mm)72×113 カードサイズ(mm)55×91
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付
・ダブルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具 適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ 材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 長さ(mm)ランヤード:1650 寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ サイズ(cm)身長170~190 機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し ) 製品質量(g)約2700 落下距離(m)3.3~4.3 フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1着
33,980 税込37,378
翌々日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付
・シングルランヤード L。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具 適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ 材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 長さ(mm)ランヤード:1650 寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ サイズ(cm)身長170~190 機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し ) 製品質量(g)約1980 落下距離(m)3.3~4.3 フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)2.3 ランヤードシングル
1着
23,980 税込26,378
翌々日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付
・ダブルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具 適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ 材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 長さ(mm)ランヤード:1650 寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ サイズ(cm)身長160~180 機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し ) 製品質量(g)約2640 落下距離(m)3.3~4.3 フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)2.3 ランヤードダブル
1着
33,980 税込37,378
翌々日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー カルハーネスDX ランヤード付
・シングルランヤード M。・巻取り式(ロック装置付き)ランヤード。・腿水平ワンタッチ式 締め付け感も無く動きやすい。・胴ベルト装着可能(ベルト幅50mmまで対応)。・ワンタッチバックルで着脱スムーズ 軽量アルミ合金製。・JIS T 8165 規格品厚生労働省 「墜落制止用器具の規格」適合品 フルハーネス型。・「太腿部」バックル 一目で左右の区別が可能 着右側_シルバー 着左側_黒
用途墜落制止用具 適合ショックアブソーバー:第一種ショックアブソーバ 材質主ベルト、副ベルト:ナイロン/肩ベルト、調節金具:鉄/胸ワンタッチバックル:鉄+アルミ合金/腿ワンタッチバックル:アルミ合金 長さ(mm)ランヤード:1650 寸法(mm)ストラップ:17幅アラミド繊維ストラップ サイズ(cm)身長160~180 機能巻取器:ロック装置付き巻取器(巻取り停止装置無し ) 製品質量(g)約1920 落下距離(m)3.3~4.3 フック寸法(mm)巻取式ランヤード:回転式軽量53大口径 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)2.3 ランヤードシングル
1着
23,980 税込26,378
翌々日出荷