「ヨーヨー セット」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。
クリップ式なので着脱が簡単です。
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付式・タオル地。吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。
材質今治産タオル地
おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!。1枚で約84ccの吸水力があります。内側にペタッと貼るだけ!!
用途ヘルメット使用時や、暑さ対策として
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。
材質ポリアセタール樹脂
野球用品のレガースを利用して、製造しました。
装着時に足との間にできる空間で衝撃を吸収します。
用途各種修理工事。
種別スネガード
トラスコ品番335-7368
材質ポリエチレン(PE)樹脂
質量(g)440
寸法(幅W×長さL)(cm)11.5/10.5×31
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合No.1395
材質ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
RoHS指令(10物質対応)対応
●太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。●晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。●残光時間は周囲の明るさ、光の強さ、距離などの環境条件によって左右され、その輝度は時間の経過に伴い減少します。●本製品の主成分は、アルミン酸系蓄光顔料およびPVCであり、危険有害成分基準に該当しません。
1枚の寸法(mm)幅10×長さ110
標準持続時間(h)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん
セット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー
区分RS2
質量(g)約90
タイプ面体内面ダブル式(折返し式)
国家検定合格番号第TM520号
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターNo.1835No.1835-A
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
有機ガス用。塗装作業に最適。抗菌処理加工。面体内面ダブル式(折返し式)。国家検定合格品
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカー
質量(g)約155
本体質量(g)91±10
吸気抵抗(Pa)50以下
国家検定合格番号TN342号
材質(接顔体)エラストマー樹脂
排気抵抗(Pa)80以下
材質(面体)エラストマー面体
適合吸収缶No.1882
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード