建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
質量(g)約5
タイプ耳かけ
種別簡易マスク
形状カップ型
対象花粉等
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプ耳かけ
こんなお得な商品も!
防じんマスク DS1
モノタロウ
¥1,190
税込¥1,309
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
質量(g)12.0
吸気抵抗(Pa)45以上
粒子捕集効率(%)80
国家検定合格番号第TM334号
使用限度時間(h)9.0
排気抵抗(Pa)45以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
指定防護係数4
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。
種別取替式防じん
ひもタイプお面式
対象花粉等
質量(g)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん
セット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー
区分RS2
質量(g)約90
タイプ面体内面ダブル式(折返し式)
国家検定合格番号第TM520号
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターNo.1835No.1835-A
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん
区分RS2
付属品フィルター、フィットチェッカー
質量(g)約84
タイプ面体内面シングル式
国家検定合格番号第TM435号
材質(面体)エラストマー
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード