児童用防災ヘルメット あんぜんくんトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)予約販売
小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。厚生労働省保護検定合格品です。名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。保護用メッシュ袋入りです。48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。
用途防災・工場見学用に材質帽体:ABSサイズS質量(g)約379内装NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○頭囲(cm)48~57使用区分自転車用
シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)6日以内出荷
大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー・シールド)ポリカーボネート色ダークキャラメル(マット塗装)、スモーク質量(g)約544シールド○衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○ひさし長さ(mm)約33適合頭囲(cm)52~63通気孔○ひもタイプ○使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
シールド付きヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から8日以内出荷
大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。
消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33適合頭囲(cm)52~63使用区分飛来・落下物・墜落時保護用
通気孔付きシールド内臓ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218色白高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ可使用区分飛来、落下物用・墜落時保護用
電気用対応シールド内臓ヘルメットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218色白高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品使用電圧(V)7000以下製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用