両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)12
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(長さ)(mm)1650
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
反射板あり
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100
ランヤード(長さ)(mm)1650
ランヤード1丁掛け
仕様(胴ベルト)スライドバックル
色黒
質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790)
種類ロープ式
フック口開き(mm)53(大口径フック)
適応身長(cm)160~185
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
材質(胴ベルト)ナイロン
肩ベルト幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト有
反射板あり
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)100
サイズM
ランヤード(長さ)(mm)1650
トラスコ品番161-1736
色黒/黄
質量(g)2440
種類巻取式
フック口開き(mm)53
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
胴ベルト(W×L)(mm)50×1250
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)17
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
反射板無し
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
質量(kg)3.29
サイズM
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)53
バックル腰:ワンタッチ
商品タイプダブル
腿バックルワンタッチ
ランヤードタイプ1
フルハーネス型、胴ベルト型どちらのタイプもご使用いただけます。アルミ製カラビナで軽量です。回転式のロック方式を採用することで高い安全性を実現します。より作業に集中できる、回転方式を採用。くるっと回ってストラップがねじれない。巻取式はロック装置付きです。常時収納仕様なのでストラップがスッキリ最短に。無駄のない作業が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)1650
関連キーワード