アスベスト作業用防じんメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)5日以内出荷
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り形状ゴグル形色クリア質量(g)80タイプ防じんメガネ・JAS規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニルレンズ厚さ(mm)0.8ゴム幅(mm)18通気孔無
ハイパーライトグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
くもり止め加工レンズです。柔らかい接顔パッド付でフィット感抜群です(日本人向けの形状)つるの内面には、柔らかいエラストマー樹脂を採用しています。つるの角度が調節可能です。超軽量設計「約34g」
材質フレーム:ポリプロピレン+エラストマー/つる:ポリプロピレン+エラストマー形状二眼型質量(g)約34レンズ色グレー機能UVカット:遮光度#4標準/くもり止め加工レンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
防じんメガネヘルメット取付タイプトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
開閉ベンチレーション付き!
レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能!
開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂質量(g)約105RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネ(ゴグル形)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
開閉ベンチレーション付き!
レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能!
開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂質量(g)約83RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドライトクリップトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)当日出荷
このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。
適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
No.1345用替レンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品RoHS指令(10物質対応)対応
セフティーグラス No.1344トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から3日以内出荷
くもり止め加工で視界スッキリ
レンズは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用
重量30.5gの超軽量設計
つるの肌接触部に柔らかいエラストマー樹脂を採用
レンズの表面にはUVカット処理、紫外線を99.9%カット
仕様JIS規格品、UVカット、くもり止め加工レンズ材質つる/ナイロン+エラストマー(肌接触部)、レンズ/ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーライトグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
柔らかい接顔パッド付き
くもり止め加工レンズ
仕様防曇、UVカットレンズ色クリア機能つるの角度を20°調整可能材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー、(つる)ポリカーボネート+エラストマー、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)約34規格JIS規格品RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネ(溶接用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用有害な紫外線を99.999%カット!軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ仕様JIS規格外品、UVカット材質ポリカーボネート樹脂製タイプポリカレンズ機能メガネ併用可質量(g)約45RoHS指令(10物質対応)対応
帽子取付用メッシュメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
ヘルメットに簡単取付け。
材質(レンズ)スチール(24メッシュ)形状一眼型(帽子取付用)高さ(mm)(最長部)180質量(g)約83gRoHS指令(10物質対応)対応
メッシュメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
ひえ引き作業に最適。24メッシュを採用。
材質(レンズ)スチール(24メッシュ)形状二眼型質量(g)約37材質(フレーム)セルロースRoHS指令(10物質対応)対応
アミゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
刈払い作業に最適。
24メッシュを採用。
質量(g)約60材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)スチール 24メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1340-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
形状2眼型機能硬化処理仕様UVカット材質ポリカーボネート質量(g)約23レンズ色スモーク材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1343トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
形状一眼型機能くもり止め材質(つる)ポリカーボネート質量(g)約31規格JIS規格品レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1325-Cトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
バネ付きつるでフィット感抜群タイプ。
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
形状二眼型仕様UVカット材質(つる)金属質量(g)約46規格JIS規格品レンズ色クリア加工硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1308-Gトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
種類遮光メガネ材質(つる)ナイロン質量(g)約32レンズ色グリーンフレーム色ブラック機能つるの長さ調節材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1308-Cトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
傷が付きにくい特殊ハードコーティング加工。
つるの長さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様つるの長さ調節可能、UVカット、ハードコーティング加工材質(つる)ナイロン形状一眼型質量(g)約32規格JIS規格品フレーム色クリア加工硬化処理機能つる長さ調整可、傷付防止RoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネ No.1377トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。
つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いてそのままでもフィット感抜群。UVカット機能付き。
形状一眼型機能防曇、UVカット材質(つる)ナイロン質量(g)約41タイプメガネ併用可規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可
ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1280トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
形状ゴーグル型機能くもり止め質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.5mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
防塵メガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)3日以内出荷
眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約62規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ゴールド透明加工硬化処理、防曇レンズ(外側)ハードコーティング、(内側)くもり止め加工材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付け式 防じんゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷
視野が広いワイドタイプ。
仕様くもり止め加工レンズ、メガネ併用可、スプリングバンド取付式レンズ両面防曇材質(レンズ)セルロース0.8mm厚材質(スプリングカバー、取付部)ナイロン質量(g)約102レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイプ防じんゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)当日出荷
視界が広いワイドタイプ。
眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
防じんゴーグル No.1270トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
眼鏡をかけたまま使用可能。
仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約58規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
防じんゴーグル No.1250トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約58規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
防じんゴーグル No.1200トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)当日出荷
眼鏡をかけたまま使用可能です。
形状ゴーグル型機能メガネ併用可質量(g)約35規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネート0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付けタイプ ハイパーゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
開閉ベンチレーション付き。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)レンズ両面防曇材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(スプリングカバー)ナイロン質量(g)約108レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーゴーグル No.1390トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
レンズ、ヘッドバンドの交換が可能。
接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(ヘッドバンド)織ゴム(25mm幅)形状ゴーグル型質量(g)約95規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ両面防曇機能レンズ・ヘッドバンド交換可RoHS指令(10物質対応)対応
アミゴーグルトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
刈払い作業に最適。24メッシュを採用。
形状ゴグル型適合No.1395質量(g)約40材質(フレーム)合成レザーバイヤステープ巻材質(シールド)スチール 24メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)規格JIS規格品タイプメガネ併用可レンズポリカレンズ機能防曇質量(g)約96レンズ色グリーン遮光度#2標準RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーシリーズ用つるトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷から翌々日出荷
適合No.1395材質ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーシリーズ用ヘッドバンドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)予約販売
適合No.1395バンド幅(mm)25材質(ヘッドバンド)織ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
開閉ベンチレーション付き防じんメガネ ハイパーグラストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
形状一眼型機能レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)質量(g)約96規格JIS規格品レンズ色クリアレンズ防曇RoHS指令(10物質対応)対応
帽子取付用メガネ No.1400トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(25件のレビュー)当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
防じんメガネ サングラスタイプ No.1341トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)当日出荷
額パッド付きでフィット感抜群!防曇加工!UVカット99.9%。レンズは丈夫なポリカーボネート。
材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、UVカット形状一眼型質量(g)約29機能防曇加工、UVカットRoHS指令(10物質対応)対応