胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)1650
材質鉄
質量(g)約840
タイプ胴ベルト型用
種類巻取式(小型・着脱可能)
フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様巻取式
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)1650
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)
質量(g)約1200
種類巻取式
ベルト色ブラック
フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き)
バックルパススルー
落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8
フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
材質(胴ベルト)ナイロン
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード