ヘルフレンドⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
帽子取付用メガネ No.1400トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(26件のレビュー)当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
帽子取付用メガネ No.1400トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ標準質量(g)85紫外線透過率(%)0.0003以下機能UVカット特性メガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応
軽作業用帽子 ケーボープラス No.82トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(42件のレビュー)当日出荷
"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128ひさし長さ(mm)約33材質ABS樹脂質量(g)約200頭囲(cm)53~60RoHS指令(10物質対応)対応
バイザーライトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcdプッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LEDトラスコ品番795-7033質量(g)約32(電池込約37)定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)使用電池ボタン電池CR2032(2個)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)光度(mcd)約20000光束(Lm)約13アズワン品番61-3429-73LED寿命(時間)約50000RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)約146クリップ長さ(mm)約35
使い捨て用紙帽子トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10枚)ほか
当日出荷
工場見学時等のヘルメットの内側に。
柔らかく吸水性に優れる。
日本製。
使用目的吸汗質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
ふうりん防暑タレトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)欠品中
用途作業用ヘルメットや布帽子に幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500高さ(mm)(最小)190、(最大)280材質綿質量(g)約35
帽子取付用メッシュシールドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
形状ヘルメット取付型防災面材質(レンズ)スチール(24メッシュ)適合(ヘルメット)MP型、アメリカン型幅(mm)215高さ(mm)(最長部)180質量(g)約83対応MP型対応、溝付型対応RoHS指令(10物質対応)対応
帽子取付用メッシュメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
ヘルメットに簡単取付け。
材質(レンズ)スチール(24メッシュ)形状一眼型(帽子取付用)高さ(mm)(最長部)180質量(g)約83gRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット着用 必需品トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)翌々日出荷
夏場のヘルメット着用時の必需品汗取りパットヘッドバンドインナー紙帽子消臭スプレー面ファスナー付きですので、ヘルメット内装に容易に取り付けできます。。
材質タオル地/綿97%・ポリエステル3%、面ファスナー部/ナイロン100%色黒アズワン品番2-9677-02
子ども用紙帽子トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)42日以内出荷
工場見学時などのヘルメットの内側に。