1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

関連カテゴリ