「樹脂 キズ消し」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様スチロールライナー入
質量(g)464
サイズ(cm)53~62
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
こんなお得な商品も!
ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の超高性能ヘルメット。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類アメリカン
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約33
頭囲(cm)53~62
材質(ハンモック)ポリエステル
材質(ひさし)ポリカーボネート
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様通気孔付き・スチロールライナー入り
質量(g)約440
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
色(ひさし)スモーク
ひさし長さ(mm)約40
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)285
幅(mm)218
色白
高さ(mm)155
規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品
使用電圧(V)7000以下
製品質量(g)約527
シールドあり
ひさし長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
仕様通気孔付き・スチロールライナー入り
質量(g)約440
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
色(ひさし)スモーク
ひさし長さ(mm)約40
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)285
幅(mm)218
色白
高さ(mm)155
規格厚生労働省保護帽検定合格品
製品質量(g)約527
シールドあり
ひさし長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
名入れ可
使用区分飛来、落下物用・墜落時保護用
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約572(電池含む)
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
次世代の超高性能ヘルメットです。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付きです(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工を施し、紫外線も99.9パーセントカットします。消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)で快適に被れます。帽体は、ホコリが付きにくい帯電防止処理をしています。通気性も抜群です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。
質量(g)約544
ひさし長さ(mm)約33
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
関連キーワード