防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、フィットチェッカー質量(g)約84タイプ面体内面シングル式国家検定合格番号第TM435号材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じんセット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)約90タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM520号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1835No.1835-ARoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
使い捨て防じんマスク No.1702トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4