接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途農薬散布(粉砕・液剤用)に。
トラスコ品番117-6766
材質PP樹脂
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80以上
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
1パック(5枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
土壌くん蒸剤のクロルピクリン剤などガス化する農薬に使用して下さい。
質量(g)約155
入数(枚)1
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
農薬散布や塗装作業の汚れ防止に最適。
作業中の粉じんの付着を防ぎます。
粉じんが内面に浸透しにくい不織布を使用しています。
用途農薬散布や塗装作業の汚れ防止に
タイプダストフード型
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします。アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
眼鏡をかけたままでも使用可能で、通気孔の無いタイプ。レンズはくもり止め加工レンズで、JIS規格品の日本製造。
用途アスベスト作業、農薬散布、感染症対策、災害避難時、火山灰対策、鳥インフルエンザ対策、粉じん、飛来物、液体飛沫防止、研磨、研削作業、切削作業、グラインダー作業、粉砕作業等。
仕様くもり止め加工レンズ・「TOYO SAFETY」文字入り
形状ゴグル形
色クリア
質量(g)80
タイプ防じんメガネ・JAS規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニル
レンズ厚さ(mm)0.8
ゴム幅(mm)18
通気孔無
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
関連キーワード