1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんマスク
エコ商品
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き。超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん 区分RS2 付属品フィルター、フィットチェッカー 質量(g)約84 タイプ面体内面シングル式 国家検定合格番号第TM435号 材質(面体)エラストマー 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

関連カテゴリ