軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
使用限度時間(h)社内基準値9
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数4
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします。アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
質量(g)12.0
吸気抵抗(Pa)45以上
粒子捕集効率(%)80
国家検定合格番号第TM334号
使用限度時間(h)9.0
排気抵抗(Pa)45以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
指定防護係数4
用途溶接作業、一般粉じん作業、農業散布用
質量(g)15.0
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
粒子捕集効率(%)95
排気抵抗(Pa)50以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
質量(g)22.0
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95
使用限度時間(h)16.0
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数10
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別使い捨て防じん
形状カップ型
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
頭かけ式で長さ調節は締めひもを引っ張るだけです。抗菌処理済みフィルター使用。
厚生労働省の定める防じんマスクの国家検定規格に適合します。
特殊制電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
金属部品を一切使用していないので廃棄時に分別が簡単です。
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
適合防じんマスク
粒子捕集効率(%)80.0以上
吸気抵抗(Pa)45以下
質量(g)約15
国家検定合格番号第TM333号
区分DS1
入数(枚)20
使用限度時間(h)9
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
関連キーワード