流体一般作動油
ねじR3/8
温度範囲(℃)-30~80
圧力100.0MPA(試験)
常用圧力(MPa)70.0
材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム
材質(金具)SS400
使用温度範囲(℃)-20~+70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]
材質NBR
接続口径(Rc)3/8
使用作動油一般作動油
最小破壊圧力(MPa)137.3
理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]
使用温度範囲(℃)-20~+70
口径(Φ)3/8
材質NBR
使用作動油一般作動油
関連キーワード