121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)17.5 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)115 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/400 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,131 税込2,344
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,813 税込1,994
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)80 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,545 税込1,700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)37.2 ねじTG1 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)300 呼称25 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)82.3 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/1760 ネジ口内径(Φmm)21.0
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)70 最高使用圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)160 寸法C(mm)6.0 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称12 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具04 ねじTG1/2 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)20.5 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 ホース外径(Φmm)20.7 質量(g/m)ホース/510 寸法HEX(mm)27 ネジ口内径(Φmm)10.0
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)17.5 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)110 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/400 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,074 税込2,281
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ねじTG3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)19.1 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)65 最高使用圧力(MPa)21.0 最小曲げ半径(mm)130 寸法C(mm)6.5 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称9 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/615 寸法HEX(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,293 税込2,522
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)85 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,946 税込2,141
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)19.1 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)130 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/615 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,589 税込2,848
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)17.5 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)110 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/400 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,024 税込2,226
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)17.5 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)115 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/400 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,402 税込2,642
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)19.1 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)130 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/615 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,589 税込2,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
2,062 税込2,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)19.0 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)29.4 ねじTG3/4 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)210 呼称19 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/1065 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)15.5
1本
5,587 税込6,146
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)22.2 ねじTG1/2 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)160 呼称12 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/760 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0
1本
3,757 税込4,133
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具04 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,917 税込2,109
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ねじTG3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)65 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)110 寸法C(mm)6.5 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称9 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)10.3 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/400 寸法HEX(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,024 税込2,226
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)22.2 ねじTG1/2 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)160 呼称12 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/760 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0
1本
4,225 税込4,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)100 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
2,062 税込2,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ねじTG3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)65 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)115 寸法C(mm)6.5 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称9 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)20.5 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/400 寸法HEX(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,131 税込2,344
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)19.0 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)28.8 ねじTG3/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)240 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称19 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)82.3 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/1110 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)15.5
1本
6,925 税込7,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)19.0 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)28.8 ねじTG3/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)240 呼称19 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)82.3 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/1110 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)15.5
1本
6,642 税込7,306
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)19.1 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)130 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/615 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,293 税込2,522
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)20.7 ねじTG1/2 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)160 呼称12 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/510 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0
1本
3,432 税込3,775
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ねじTG1/2 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)20.7 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)70 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)160 寸法C(mm)6.0 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称12 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)20.5 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/510 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0
1本
3,432 税込3,775
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)17.5 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)115 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/400 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,402 税込2,642
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)17.5 ねじTG3/8 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)110 呼称9 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/400 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)7.0
1本
2,293 税込2,522
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
799 税込879
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)22.2 ねじTG1/2 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)160 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称12 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/760 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0
1本
4,225 税込4,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)35.7 ねじTG1 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)240 呼称25 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/1055 ネジ口内径(Φmm)21.0
1本
11,998 税込13,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)20.7 ねじTG1/2 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)125 呼称12 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/510 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0
1本
4,016 税込4,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)80 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,486 税込1,635
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)19.0 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)28.8 ねじTG3/4 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)240 呼称19 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)82.3 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/1110 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)15.5
1本
6,925 税込7,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ねじTG1/2 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.2 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)70 最高使用圧力(MPa)21.0 最小曲げ半径(mm)160 寸法C(mm)6.0 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称12 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)103 補強層2W 最高衝撃圧力(MPa)30.9 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/760 寸法HEX(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)10.0
1本
3,757 税込4,133
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具05+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)85 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
2,210 税込2,431
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)14.0 最高衝撃圧力(MPa)20.5 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)85 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
2,210 税込2,431
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ねじTG1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 寸法L(mm)60 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)85 寸法C(mm)5.5 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称6 金具両端金具04 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)68.6 補強層1W 最高衝撃圧力(MPa)20.5 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 寸法HEX(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,948 税込2,143
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.3 ねじTG1/4 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)80 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称6 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/260 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)4.0
1本
1,699 税込1,869
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具04+アダプタ付 ホース外径(Φmm)35.7 ねじTG1 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)240 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート) 呼称25 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/1055 ネジ口内径(Φmm)21.0
1本
11,998 税込13,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)37.2 ねじTG1 最高使用圧力(MPa)21.0 最高衝撃圧力(MPa)30.9 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)300 呼称25 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)82.3 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70 質量(g/m)ホース/1760 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ口内径(Φmm)21.0
1本
11,328 税込12,461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)