十川産業のロゴ

十川産業

ホースメーカーの十川産業では合成樹脂ホースの製造・販売をおこなっております。|ガーデニングや洗車に使うホースから工業用水、エアー、塗料、溶剤など|様々な流体・用途に合わせたホースを揃え、多様なニーズにお応えします。|

会社情報
会社名十川産業株式会社
設立1959/01/10
所在地〒183-0026 東京都府中市南町6-18
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンホース(TPH) 十川産業ポリウレタンホース(TPH)十川産業(33件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(76件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から7日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
洗濯機排水延長ホース 十川産業洗濯機排水延長ホース十川産業(32件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から75日以内出荷
洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から6日以内出荷
『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
サンテックエアーホース 十川産業サンテックエアーホース十川産業(23件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》十川産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候
サンテックコイルホース 十川産業サンテックコイルホース十川産業(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8色調最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラーコイル長(mm)350
耐油ピンク 十川産業耐油ピンク十川産業(6件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径×外径(Φmm)9.5×14.5ピンク材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用流体特性耐油
洗濯機給水接続ワンタッチジョイント 十川産業洗濯機給水接続ワンタッチジョイント十川産業(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
吐水口径14~23mmの3点ビス止め式のジョイントです。
適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイキャスト、POM
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
透明ビニールチューブ 十川産業透明ビニールチューブ十川産業
4,898税込5,388
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用流体空気、水材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~60
エコフラットホース 十川産業エコフラットホース十川産業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質EVA使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業洗濯機給水ホース(口金付)十川産業(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
スーパートムスパッタホース 十川産業スーパートムスパッタホース十川産業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
流し排水栓ホース(差込式40mm) 十川産業流し排水栓ホース(差込式40mm)十川産業(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
流し排水栓ホース(ネジ付40mm) 十川産業流し排水栓ホース(ネジ付40mm)十川産業(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用材質PVC、ABS、PP接続方式ネジ式接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mmねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気特性滑り性最小曲半径(mm)20
ペイントエアーツインホース 十川産業ペイントエアーツインホース十川産業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
防臭キャップ(流し台用) 十川産業防臭キャップ(流し台用)十川産業(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質PVC
流し排水ホース継手 十川産業流し排水ホース継手十川産業(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
排水ホースを延長するときに中間に使用します。
材質PVC
サンテック回転エアーリール 十川産業サンテック回転エアーリール十川産業
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU質量(kg)7.8長さ(m)30使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く)使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業スーパーウィンソフトホースⅡ十川産業(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
洗濯機給水延長ホース 十川産業洗濯機給水延長ホース十川産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。 抗菌仕様。
材質PVC、POM使用温度(℃)60以内
スーパーサンスプリングホース 十川産業スーパーサンスプリングホース十川産業
4,198税込4,618
1巻
当日出荷から9日以内出荷
硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
流し排水ホースユニオンソケット 十川産業流し排水ホースユニオンソケット十川産業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
流し台の排水栓用ネジ接続用です。 ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。
材質ABS材質(本体)ABS最高使用温度(℃)60材質(パッキン)NBR
サンスパイラルチューブ 十川産業サンスパイラルチューブ十川産業
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィンブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
MEGAサンブレーホース 十川産業MEGAサンブレーホース十川産業
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から9日以内出荷
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
防藻ニューソフト 十川産業防藻ニューソフト十川産業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
ゴールデンファミリー 十川産業ゴールデンファミリー十川産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
長さ(m)50材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》 十川産業食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》十川産業
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
『耐熱・食品耐圧ホース』食品・油脂食品・飲料などに使用可能、非フタル酸系可塑剤使用!耐熱70℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
材質PVC乳白使用温度範囲(℃)-5~70使用流体飲料RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/食衛適合/柔軟性/透明性/つぶれ強さ
防藻ゴールデンソフト 十川産業防藻ゴールデンソフト十川産業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ 十川産業匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ十川産業
11,670税込12,837
1巻(20m)
3日以内出荷
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)50パールグリーン材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
流し排水ホース差込口(バンド付) 十川産業流し排水ホース差込口(バンド付)十川産業(1件のレビュー)
539税込593
1個
5日以内出荷
流し台の排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質PVC
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
MEGAタッチ 十川産業MEGAタッチ十川産業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。 取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。
用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス