カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(54)
  • エスコ(106)
  • 日東工器(57)
  • SK11(39)
  • BeHAUS(34)
  • ヤマトエンジニアリング(19)
  • ノーブランド(18)
  • ハタヤリミテッド(18)
  • RS PRO(16)
  • フジマック(13)
  • KTC(10)
  • 千代田通商(10)
  • パオック(10)
  • ヤマト・インダストリー(8)
  • ダイセン(8)
  • 三協リール(6)
  • TRUSCO(5)
  • E-Value(4)
  • 八興(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ホ-ス カプラ」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧エアホースリール 十川産業高圧エアホースリール十川産業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール質量(kg)(約)6.3マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー最高使用圧力(MPa)3ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時)使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
高圧エアホース 十川産業高圧エアホース十川産業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマースカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
サンテックエアーホース 十川産業サンテックエアーホース十川産業(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
スーパートムスパッタホース 十川産業スーパートムスパッタホース十川産業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
サンテックコイルホース 十川産業サンテックコイルホース十川産業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8色調最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から6日以内出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性最小曲半径(mm)20
クアトロホース(高圧専用) 十川産業クアトロホース(高圧専用)十川産業(1件のレビュー)
19,860税込21,846
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18
匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業匠のエアーホース(NEW RED)十川産業
51,980税込57,178
1巻
5日以内出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
ホースカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら