カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • エアーホース(5)
    • 樹脂ホース(6)
    • ブレードホース(2)
    • コイルホース(2)
    • 手動巻き取り式ホースリール(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(93)
  • SK11(201)
  • E-Value(14)
  • 弘進ゴム(6)
  • TOYOX(トヨックス)(21)
  • ヤマトエンジニアリング(25)
  • TRUSCO(46)
  • trad(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • 扶桑精機(404)
  • エスコ(103)
  • 精和産業(68)
  • 日東工器(61)
  • NAC(長堀工業)(59)
  • NSK(ナカニシ)(47)
  • ベッセル(46)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • ハタヤリミテッド(38)
  • マリンテック(36)
内径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 6.5(11)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 8.5(4)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 19(4)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 38(3)
  • 50(3)
  • 63(2)
  • 75(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(10)
  • 11(3)
  • 12.5(4)
  • 13.5(4)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 22(3)
  • 26(4)
  • 33(3)
  • 41(3)
  • 48(3)
  • 62(3)
  • 80(2)
  • 92(2)
  • 108(2)
  • 115(1)
  • 118(1)
ホース長さ(m)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(10)
  • 20(9)
  • 30(8)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 100(10)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.7(5)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(9)
  • 3(1)
  • 4(1)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.4・1.5・3・4
使用流体
  • 塗料(1)
  • (3)
  • (3)
  • 空気(14)
  • 粒体・粉体(2)
塗料・水・油・空気・粒体・粉体
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(11)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(3)
  • 弾性(3)
  • 柔軟(7)
  • 気密性(1)
  • 滑り性(6)
  • 耐キンク(4)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(4)
  • 透明性(1)
その他・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐水・耐油・透明性
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ホ-ス」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧エアホースリール 十川産業高圧エアホースリール十川産業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール質量(kg)(約)6.3マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー最高使用圧力(MPa)3ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時)使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
高圧エアホース 十川産業高圧エアホース十川産業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマースカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー使用温度範囲(℃)マイナス5~60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)18使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)
導電エアーホース 十川産業導電エアーホース十川産業
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン使用流体空気長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60グリーン
UB-easyエアーホース 十川産業UB-easyエアーホース十川産業
109,800税込120,780
1巻
翌々日出荷
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性柔軟性と耐圧性
コネクトコイル 十川産業コネクトコイル十川産業
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
サンペイントホースPB-EASY7金具付 十川産業サンペイントホースPB-EASY7金具付十川産業
17,980税込19,778
1本
翌日出荷
内径(Φmm)6.5長さ(m)10トラスコ品番448-5432質量(kg)0.75外径(Φmm)10
サンペイントホースPB-EASY7 十川産業サンペイントホースPB-EASY7十川産業
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
内径(Φmm)6.5長さ(m)100トラスコ品番448-5424質量(kg)5.5外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーウィンソフトホースⅡ 十川産業スーパーウィンソフトホースⅡ十川産業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ペイントエアーツインホース 十川産業ペイントエアーツインホース十川産業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
サンテックエアーホース 十川産業サンテックエアーホース十川産業(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
スーパートムスパッタホース 十川産業スーパートムスパッタホース十川産業(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から6日以内出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
サンテックコイルホース 十川産業サンテックコイルホース十川産業(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!ホース内径(Φmm)5ホース外径F(Φmm)8色調最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)500材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気空気接続口ツータッチカプラー
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から6日以内出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性最小曲半径(mm)20
クアトロホース(高圧専用) 十川産業クアトロホース(高圧専用)十川産業(1件のレビュー)
19,860税込21,846
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》十川産業(13件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性材質軟質ポリ塩化ビニール使用流体水、油、粉体クリア使用温度範囲(℃)-5~+60連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
匠のエアーホース(NEW RED) 十川産業匠のエアーホース(NEW RED)十川産業
51,980税込57,178
1巻
5日以内出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら