「トヨックス tsi-25」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。
使用温度範囲(℃)-30~150
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
関連キーワード