こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
耐圧ホースの常識が変わる!
高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
仕様カットマーク入り
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体水、空気、粉体、油
特性耐油
ゴムホースに比べ軽く移動や持ち運びが楽です。耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。
色緑
材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水
特性耐候
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材
使用流体空気、水
材質軟質ポリ塩化ビニール
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
材質EVA
使用流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。
材質特殊TPE
色黒
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。
鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVC
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水・粉体
【流体】。粉体・粒体・ペレット。【使用温度範囲】。ー5℃~+60℃
用途【使用用途】。樹脂ペレット輸送、粉体・粒体・ナットランナー
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.16MB)
内径(Φmm)6.5
長さ(m)100
トラスコ品番448-5424
質量(kg)5.5
外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ
使用流体空気
材質ポリウレタン
色ブラック
特性耐油
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
特性水分バリア性
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
色ホワイト
特性破裂圧保持力
使用温度範囲(℃)-40~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管
材質ポリウレタン
使用流体空気
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
色グリーン
高弾性特殊配合と高圧補強構造にて低圧から高圧まで幅広く使用可能。
透明なので流体の目視確認が容易に可能、保守管理作業効率が格段に向上。
用途トンネル・ダム建設、工事現場、土木・建設工事のグラウトデリバリー
使用流体水、化学薬品
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)4
使用温度範囲(℃)-5~60
色透明
特性高弾性、高圧補強構造
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性柔軟性と耐圧性
柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)6.5
使用流体塗料、溶剤
材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)35
色ホワイト
特性柔軟性と耐圧性
1巻
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)7
使用流体塗料、溶剤
材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)45
色ホワイト
特性柔軟性
1巻
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)20
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など
材質軟質ポリ塩化ビニール製品
色青
流体空気
長さ(m)100
内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)(at20℃)1.0
外径(Φmm)21.5
定尺(m)100
定尺質量(kg/巻)28
RoHS指令(10物質対応)対応
最小曲半径(mm)65
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)7
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)33
色ホワイト
特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ
1巻
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
日本製。柔軟性抜群。耐熱構造で融解しにくい。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配
材質軟質架橋ポリエチレン樹脂
色半透明
流体薬品・塗料・冷却液・インク、他
長さ(m)100
耐熱温度(℃)-20~+80
外観透明度が高く、流体確認も容易
柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性、耐薬性
関連資料(0.39MB)
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。
食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
長さ(m)100
色透明(ホワイトライン入り)
仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合
トラスコ品番389-1178
材質PVC
質量(kg)26
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)22
使用流体水/油
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
最小曲半径(mm)60
日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配
材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)
色透明
流体薬品・塗料・冷却液・インク、他
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0~0.3
最小曲げ半径(mm)30
耐熱温度(℃)-20~+60
外観透明度が高く、流体確認も容易
柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB)
関連キーワード