7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。 材質特殊TPE 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12.5
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管 材質ポリウレタン 使用流体空気 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 グリーン
1巻
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性柔軟性と耐圧性
1巻
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)