「回転エアーリール」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
ホース長さ(m)30
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
使用流体空気
定尺質量(kg/巻)8.0
最小曲半径(mm)20
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアードラム回転式30mホース付
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
作業効率を上げる回転機能付き、方向が自由自在です。
用途塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
質量(kg)7.8
色橙
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)332×335×260(ハンドル部は除く)
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中