23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237 材質軟質塩化ビニル 質量(kg)1 長さ(m)7 内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7 外径(Φmm)10 取付ねじ両端G1/4 使用流体空気/塗料 材質(スプリング)スチール 材質(金具)真鍮
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管 内径(Φmm)7 使用流体塗料、溶剤 材質内面フッ素樹脂 外径(Φmm)10 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最小曲半径(mm)33 ホワイト 特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ
1巻
189,800 税込208,780
翌々日出荷

非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。 材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管 内径(Φmm)6.5 使用流体塗料、溶剤 材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最小曲半径(mm)35 ホワイト 特性柔軟性と耐圧性
1巻
91,980 税込101,178
翌々日出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+64℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+62℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15 定尺(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(10m)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+73℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)25×33 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
58,980 税込64,878
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+70℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
47,980 税込52,778
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+68℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22 定尺(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(10m)
71,980 税込79,178
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+67℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
37,980 税込41,778
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+65℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)12×18 定尺(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(10m)
47,980 税込52,778
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+61℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)9×15 定尺(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(5m)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

【流体】。溶剤・化学薬品。【使用温度範囲】。ー20℃~+71℃
用途【使用用途】。塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管 透明 ホース寸法(内径×外径)(mm)19×26 定尺(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.68MB)
1本(10m)
83,980 税込92,378
6日以内出荷

塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
1本ほか
43,365 税込47,702
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
1本ほか
17,091 税込18,800
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
1本ほか
32,300 税込35,530
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
1本ほか
53,647 税込59,012
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
1本ほか
22,116 税込24,328
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管 使用流体塗料、溶剤 材質内面フッ素樹脂 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 ホワイト 特性水分バリア性
1巻
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管 内径(Φmm)7 使用流体塗料、溶剤 材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)10 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最小曲半径(mm)45 ホワイト 特性柔軟性
1巻
74,980 税込82,478
翌々日出荷

十川産業FAチューブ
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管 使用流体塗料、溶剤 材質内面フッ素樹脂 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 ホワイト 特性破裂圧保持力
1巻
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十川産業シールドチューブ
RoHS
日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配 材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂) 透明 流体薬品・塗料・冷却液・インク、他 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0~0.3 最小曲げ半径(mm)30 耐熱温度(℃)-20~+60 外観透明度が高く、流体確認も容易 柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製。柔軟性抜群。耐熱構造で融解しにくい。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配 材質軟質架橋ポリエチレン樹脂 半透明 流体薬品・塗料・冷却液・インク、他 長さ(m)100 耐熱温度(℃)-20~+80 外観透明度が高く、流体確認も容易 柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性、耐薬性 関連資料(0.39MB)
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)