トライセルEシリーズの専用ポンプです。
材質ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)12W
コード長さ(m)4(ACコード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×8.8×13.2、【ポンプフック装着時】30.0×13.4×13.4
アズワン品番64-3252-49
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
骨盤をしっかり支え、対角線上に小さな体位変換を15分間隔で行うことで身体のずれを防ぎます。ベッドの背上げ角度に応じ柔らかさと動きを自動調整します。体重が40~60kgであれば、マットレスの柔らかさを自動調整します。エアセルの圧切替や体位変換・ムレ防止素材でマット内の熱や湿気を排出します。
セット内容ポンプ・マットレス・専用カバー
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)
電源AC100V 50/60Hz 12W
電源コード(m)4
15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載。療養者の快眠を守り、介護者の負担を軽減する自動体位変換エアマットレス。マットレスに。内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。ベッドの背上げを行う機能ではありません。「かんたんモード」では、エアマットレス利用の半数以上を占める40~60kgの方に対応。体重が40~60kgであれば、マットレスのやわらかさが自動的に調整されます。専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内の「ひえ」を防ぎます。
セット内容エアマットレス・エアポンプ・プラス専用パッドAタイプ・専用カバーセット
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工)
寸法(mm)【エアーポンプ】365×87×246
質量(kg)【エアーポンプ】3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)12W
電源コード(m)4
足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。背上げの角度、継続時間を把握できる表示機能付きです。クイックハードモード機能でエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすいです。お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。
背上げ時にエアマットレスのずり落ちを防ぐアジャスト付き固定フードが付いております。メモリ機能搭載で、電源コンセントを差し戻した時に直前の体重設定に自動復帰します。小柄な方にも安心してお使いいただける広い体重設定範囲です。呼吸管理、経管栄養やお食事などで長時間背上げをして過ごされる方向けに自動でやわらかさを調整する背上げモード付きです。カプラーフリーですので、落下でカプラーが壊れる心配がありません。
材質マット/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
ポンプサイズ300×88×132mm(ポンプフック除く)
設定範囲体重:20~90kg
機能メモリ機能、オートオフ機能、停電対策機能、安全対策機能
仕様エアセル数:24本(1本ずつ交換可)
電源(V)AC100・50/60Hz・12W
セット内容エアマットレス、エアポンプ、専用カバー
関連キーワード