6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:O型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-11
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:U型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:405~485mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-13
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-12
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様U型シート 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-77 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
229,998 税込252,998
3日以内出荷

介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様穴無しシート 材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡) 寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280) 質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5) 奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410) 耐荷重(kg)100 キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150 座幅(mm)455 アズワン品番68-9549-76 前座高(mm)470(最大リクライニング時:565) リクライニング106~175°
1台
231,998 税込255,198
3日以内出荷

コンパクト機能満載の家具調トイレ。 座面の角度調節も可能。移動用の車輪付き。安心の二重バケツ。
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)