自在輪で方向転換も楽々 シートを傾けて座位を安定 コンパクトなシャワーキャリー、チルトレバーを握りなが ク機能付きで安心。 らハンドルを押し下げるとチルトができます。ガスシリンダータイプなのでスムーズです。(6°~22°、無段階)、小回りがきくので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪すべて自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動ができます。肘掛けが前に回っているので、利用者が前に倒れるのを防ぐことができます。また、肘掛けの前を持つことによって座位保持がしやすくなります。肘掛けははね上がるので、乗り降りの邪魔になりません。
利用者本人がタイヤについているハンドリムを使って、浴室に進む事が可能。介助者が後ろから押して進むこともできます。
フットレストを持ち上げるだけでかんたんに取り外すことが可能です。利用者を抱きかかえながら、片手でかんたんにフットレストが取り外せます。
座面真ん中を持ち上げた後、タイヤ中心を挟むように押してください。簡単に折りたたむことができます。
脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすくなります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、グリップ/PVC、座シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ、タイヤ/PU(発泡)、ハンドリム/アルミ●幅×奥行×高さ:585(325)×970(955)×830(830)mm●座幅(肘~肘):415mm●シート奥行:385mm●肘から前座:270mm●前座高:440mm●後座高:430mm●背シート高:300mm●前座から足台:400mm●奥行(フットレスト無し):685mm●キャスター径:前輪/Φ6インチ、後輪/Φ20インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約15kg●U型シート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時
アズワン品番68-1422-83
1個
¥118,800
税込¥130,680
5日以内出荷
介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリー、小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪全て自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、ポリエチレン、シート/ EVA 背パット/ EVA アームレスト/合成ゴム、PVC●幅×奥行×高さ:505×920×950~1020mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●前座高:460~530mm(5段階・18mm刻み)●後座高:480~550mm(5段階・18mm刻み)●前座から足台:435~490/455~510mm●肘から前座:255mm●奥行(フットレスト無し):645mm●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約13.5kg●U型シート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●スイングアウト●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
関連キーワード