4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:O型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:420~500mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-11
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:U型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:405~485mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-13
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)。シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-12
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリー、小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪全て自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、ポリエチレン、シート/ EVA 背パット/ EVA アームレスト/合成ゴム、PVC●幅×奥行×高さ:505×920×950~1020mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●前座高:460~530mm(5段階・18mm刻み)●後座高:480~550mm(5段階・18mm刻み)●前座から足台:435~490/455~510mm●肘から前座:255mm●奥行(フットレスト無し):645mm●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約13.5kg●U型シート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●スイングアウト●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)