「u 型 プレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。ヘッドレストの取り外しが可能。ヘッドレストは高さ、奥行、角度調節が可能。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様U型シート
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)
寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1580×785、【肘から前座】300(最大リクライニング時280)
質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5)
奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410)
耐荷重(kg)100
キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1150
座幅(mm)455
アズワン品番68-9549-77
前座高(mm)470(最大リクライニング時:565)
リクライニング106~175°
1台
¥229,998
税込¥252,998
翌日出荷
介護しやすく!座面が上がる!フルリクライニングシャワーキャリー。背もたれは106°~175°の間で無段階に調整が可能。座面にかかる体圧を分散させ、座位保持が困難な方の移動がラク。リクライニング時には座面が9.5cm 高くなるので、腰への負担が軽減。肘掛けの前方グリップを握って座位を保つことができ、前倒れも防ぎます。本体が後方に転倒するのを防ぐ転倒防止バーが付き。リクライニング時も操作がしやすいように、ハンドルの向きを変えることができます。肘掛けはね上げ式で横移乗がラクに行えます。フットレストはピンロックでかんたんに取り外しが可能。レッグサポートは後ろに倒すことができ、フットプレートと共に後方移動させることで乗り降りする際に邪魔になりません。ノーパンクタイヤでパンクの心配も不要。空気の充填が不要でメンテナンスの手間がいりません。片足でワンタッチロックができるストッパーがついて安心。
仕様U型シート/ヘッドレスト無し
材質本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)、ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、シート/EVA、車輪/天然ゴム、PP、PU(発泡)
寸法(mm)【最大リクライニング時】565×1470×660、【肘から前座】300(最大リクライニング時280)
質量(kg)22.5(ヘッドレスト無し:21.5)
奥行(mm)【シート】400(最大リクライニング時:410)
耐荷重(kg)100
キャスター【前輪】Φ5インチ【後輪】Φ10インチ(ワンタッチロック付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×1110×1060
座幅(mm)455
アズワン品番68-9549-79
前座高(mm)470(最大リクライニング時:565)
リクライニング106~175°
1台
¥217,998
税込¥239,798
翌日出荷
持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。背シートはマジックテープで張り具合を変えることができます。(円背の方など)
持ち運び、収納に便利な折りたたみシャワーキャリー、折りたたむと自立し、大変コンパクトになります。自動車のトランクに積むことができます。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。フットレストを取り外さない場合でも、フットプレートもレッグサポートも後方に回転させることができるので、乗り降りに便利です。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。肘掛けが体の前まで伸びているので、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
。狭いスペースでも安心!自在輪で方向転換も楽々、コンパクトシャワーキャリー。体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。キャスターが自在輪なので、その場での本体360°の回転や真横移動ができます。小回りがきくので介助者様の思い通りに移動ができ、狭い場所でもラクラクご利用いただけます。フットプレートを前輪上部に取付可能。奥行72cmとコンパクト。狭い場所でも楽に取り回しできます(短奥行仕様)。脚部が左右に開くので移乗しやすいです。脱着できるので介助が楽になり、収納時はコンパクトになります。フットレストは片側ずつ簡単に脱着できますので、立ち座りの時に邪魔になりません。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス、座面/EVA、背もたれ/ナイロンメッシュ●キャスター:Φ5インチ●耐荷重:約100kg●重量:約12.5kg●シート形状:U型●サイズ:幅470×奥行855(720)×高さ840~920mm ※( )は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)600mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具)
アズワン品番7-8505-16
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
自在輪で方向転換も楽々 シートを傾けて座位を安定 コンパクトなシャワーキャリー、チルトレバーを握りなが ク機能付きで安心。 らハンドルを押し下げるとチルトができます。ガスシリンダータイプなのでスムーズです。(6°~22°、無段階)、小回りがきくので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪すべて自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動ができます。肘掛けが前に回っているので、利用者が前に倒れるのを防ぐことができます。また、肘掛けの前を持つことによって座位保持がしやすくなります。肘掛けははね上がるので、乗り降りの邪魔になりません。
利用者本人がタイヤについているハンドリムを使って、浴室に進む事が可能。介助者が後ろから押して進むこともできます。
フットレストを持ち上げるだけでかんたんに取り外すことが可能です。利用者を抱きかかえながら、片手でかんたんにフットレストが取り外せます。
座面真ん中を持ち上げた後、タイヤ中心を挟むように押してください。簡単に折りたたむことができます。
脚部が左右に開くので、乗り降りがしやすくなります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)・合成樹脂成形品、グリップ/PVC、座シート/EVA、背シート/ナイロンメッシュ、タイヤ/PU(発泡)、ハンドリム/アルミ●幅×奥行×高さ:585(325)×970(955)×830(830)mm●座幅(肘~肘):415mm●シート奥行:385mm●肘から前座:270mm●前座高:440mm●後座高:430mm●背シート高:300mm●前座から足台:400mm●奥行(フットレスト無し):685mm●キャスター径:前輪/Φ6インチ、後輪/Φ20インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:100kg●重量:約15kg●U型シート●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●段差超え●ノーパンクタイヤ●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●介護保険適用対象品(特定福祉用具)●※()折りたたみ時
アズワン品番68-1422-83
1個
¥118,800
税込¥130,680
5日以内出荷
体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。、肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。、肘掛けは左右ともはね上げ式ですので、浴槽などへの横移乗が楽に行えます。、リクライニング時には座面が前に移動しながら低くなりますので、車体の重心が安定し、後方に倒れにくい構造です。(重心移動)。また、座面の角度が上がり身体のズレ防止に役立ちます。
肘掛けは左右ともはね上げ式ですので浴槽への移乗がラクにできます。本体後ろのチルトボタンを引っ張りながらハンドルを押し下げるとチルトができます。チルト角度は105/112/117°の3段階調節が可能です。座面にかかる体圧を分散させ、体のズレを防ぎ、安定した姿勢を保つことが可能です。ラクな姿勢で体が洗えます。
自在輪で方向転換も楽々!小回りがきくので、その場での本体360°の転回が可能です。また、4輪すべて自在輪ですので、真横、斜めにも移動ができます。介助者の思い通りに移動ができますので、狭い場所でもラクラクご利用いただけます。ベッドに横づけする時も真横移動が出来るので、切り替えしスペースがいりません。
介護しやすく!座面が上がる!座面が前に移動しながら6cm高くなりますので、介助者が腰を曲げずに介護しやすくなります。
介護する人、される人のために開発したシャワーにも、トイレにも介護ができる幅狭キャリー、小回りが利くので、その場での本体360度の転回が可能です。また、4輪全て自在輪ですので、お風呂やベッドへの真横にも移動できます。洋式トイレに設置できます。※洋式トイレにより適合しない場合があります。
仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、合成樹脂成形品、ポリエチレン、シート/ EVA 背パット/ EVA アームレスト/合成ゴム、PVC●幅×奥行×高さ:505×920×950~1020mm●座幅(肘~肘):400mm●シート奥行:400mm●前座高:460~530mm(5段階・18mm刻み)●後座高:480~550mm(5段階・18mm刻み)●前座から足台:435~490/455~510mm●肘から前座:255mm●奥行(フットレスト無し):645mm●キャスター径:Φ5インチ●耐荷重:100kg●重量:約13.5kg●U型シート●座面高さ調節●フットレスト高さ調節●肘掛けはね上げ●座シート取り外し●4輪自在●フットプレートはね上げ●フットレスト脱着●ストッパー●セーフティ/セーフティロック●スイングアウト●介護保険適用対象品(特定福祉用具)