低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。
耐荷重(t)2
材質低密度ポリエチレン
初めて試されたい方向けに。使いやすい1.5mの短いサイズ。
材質天然ゴム
長さ(m)1.5
ベルト状に細長く切り、手すりや杖のグリップ部に巻き付け、握る動作の補助や車いすのクッション、椅子のシート・玄関マット下の滑り止めなど幅広い用途で使用可能です。
リハビリ・トレーニングの場合は手足・膝・肘・腰の下などに敷いて体を安定させます。
洗濯機での丸洗いが可能です。
薄いので、折りたたんでバッグに忍ばせ、外出先でも活用できます。
仕様抗菌
幅(cm)40
厚さ(cm)0.1
材質PVC
耐熱温度(℃)50
無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。
前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。
先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。
3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。
性別男女兼用
材質PP、ナイロン、ポリエステル
質量(g)100
タイプ先割れ
全長(cm)23
ひも長(cm)約70
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質天然ゴム
手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様抗菌
材質PVC
色青
質量(g)100
直径(Φcm)オープナー:11.6
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柔らかい素材に立つことで、姿勢の安定を保つ練習に。
下肢のリハビリ・運動感覚に障害のある方や高齢の方のトレーニングに。
はじめはこの上で立つシンプルな動作から。
慣れてきたら、脚を上げ下げしたり、その他いろいろな運動と組み合わせるなど、難易度を上げることができます。
材質PVC
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。前腕サポート一は4段階で調節可能。グリップ部が折り上げ式で持ち運びや保管に便利です。交換部品は先ゴム(882530)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)530
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
パイプ径(Φmm)19
コップに歯ブラシがセットでき、歯磨き粉を片手で簡単に付けられます。飲み口に凹凸をつけ、麻痺側からの水こぼしやむせ込みを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌処理)
寸法(mm)83×Φ100×164
耐熱温度(℃)-20~+120
接地面は雨の日でも滑りにくい材質で、スリップの発生を抑えます。
一本杖での外出を、天候に左右されることなく快適にサポートします。
材質合成ゴム
手指の運動性と握力を強化。
指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
材質PU
質量(g)70
直径(Φcm)4.5
弾性のあるバーを曲げたりひねったりすることで、腕や上半身のトレーニングが行えます。
一人で安全ン委トレーニングが行えます。
握力や上半身の筋力維持と向上、関節の可動域の向上に活用できます。
材質天然ゴム
長さ(cm)約30
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。衝撃緩和システム採用(体重をかけた際にグリップ部が最大で3cm沈み込み、杖を地面についた時の腕や手への衝撃が緩和されます)。交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)600
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
寸法(cm)(カフ~グリップ)24.5、(グリップ~杖先)74~96(11段階調節)
パイプ径(Φmm)19
つまむ、ひらくなどの手指のトレーニングに。
伸ばしたり握ったりして形が変わっても、すぐ元の形状に戻り、繰り返しトレーニング可能です。
材質PU
質量(g)95
直径(Φcm)10
厚さ(cm)1.2
色々な場面で食器や道具類が動いてしまうことがなく、効率的に作業が出来ます。
弾力のある2mm厚のマットです。
特殊素材でマット表面に吸い付くように物が止まります。
仕様抗菌
タイプ円形
直径(Φcm)19
材質PVC
耐熱温度(℃)50
適合トレーニング・リハビリを行う方、片マヒなどで片側の手だけで活動する方、座位姿勢の保持が困難な方など
手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
デラックスは、下に敷くマットとボトルオープナーのセット。
片手で蓋の開閉が楽に行えます。
仕様抗菌
付属品マット
材質PVC
色青
質量(g)オープナー:100、マット:42
直径(Φcm)オープナー:11.6、マット:14
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)フタ:15~80
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ペットボトルなどの小さなキャップを楽に開けます。
開けにくい小さなサイズのキャップを回すときに便利な滑り止め素材でできたオープナーです。
携帯にも便利な小型サイズ。指先の力が入りにくいときは手のひらを使ってキャップを回します。
仕様抗菌
材質PVC
質量(g)15
直径(Φcm)6.1
耐熱温度(℃)50
適合径(Φmm)キャップ:40
抵抗レベルの調整が可能なパテ。
異なる色を混ぜ合わせて抵抗レベルの強弱(硬軟)を調節可能です。
材質シリコンポリマー
質量(g)57
【コミュニケーション絵本が目指すこと】。会話や意志がうまく伝わらないことは、おたがいのストレスだけでなく、誤解や判断ミス等、大きな事故につながる危険性があります。それゆえに、正しい意志伝達は日常生活の中では重要なことです。この絵本はアナログにこだわり場所や相手を選ばず、誰にでも簡単にご利用が可能です。日常生活に必要な言葉を、文字やイラストで簡潔に表現てあるので、指さすことで簡単に意思疎通できます。
用途会話に障害がある方とのコミュニケーションを、円滑に取るために作られた筆談用絵本です
材質YUPO紙(表面コーティング加工)
寸法(mm)258×185
質量(g)200
ページ数28
1冊
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
お部屋や脱衣所から浴室まで、そのままシャワー浴に使用できるキャスター付シャワーキャリー。介護施設、デイサービスでの入浴介助の負担を軽減する人気の高い商品です。ご自宅でも使用可能です。 リクライニング(6段階)でき、かつヘッドレスト付なので洗髪に便利です。U字型の座面で、陰部洗浄にも便利です。 ロック機能付き(各キャスター部分)。キャスターは各々360度回転するので小回りがききます。 転倒を防止する安全ベルト付。 シャワーキャリーとしてのご利用だけでなく、コモードチェア(ポータブルトイレ)としてもお使いいただけます。 工具なしの簡単組立て。 (*本商品はお客様組立て品です) シート・背もたれ・肘掛け:肌触りのよいポリウレタンマットを採用。取り外しも簡単でお手入れが楽です。 手すりフレーム(アームレスト):握りやすく、滑りにくいポリウレタンマットを採用。ボタンを押して取り外せます。(跳ね上げはできません) ヘッドレスト(頭受け):高さ・奥行・角度調節でき、洗髪時など状況に合わせて前後左右お使いやすい角度に調整できます。 フットレスト:足元のステップは簡単に折りたたみができ、移乗しやすくなります。
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
手指の運動性と握力を強化。
指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
楕円のXLは、手の中で転がりにくいので、手指の動きに制限のある方、手の大きな方や、手のひら全体を使う運動に。
材質PU
質量(g)95
寸法(cm)5×6
抵抗調節装置により、急激発進や下り坂での加速を抑制します。
パーキンソン病や坂道の苦手な方も身体状況にあった一定速度で進めるので歩行訓練に最適です。
走行時には安全灯が点灯します。(抵抗調節OFF時および最低レベル時はつきません)
積載荷重(kg)10
耐荷重(kg)80
適合介護保険レンタル対象品
材質スチール、ステンレス、アルミ、合成樹脂
質量(kg)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)座面:45×19.5×55
適応身長(cm)150~180
折りたたみ寸法(cm)(幅)25×(全長)68
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。
色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。
手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
軽い力であらゆる方向に滑らせられます。ブルー(ハード)最もよく滑ります。体重の重い利用者、体の大きな利用者の臥位移乗におすすめです。グリーン(ミディアム)ブルーよりもやや滑りにくくブルーとピンクの中間です。ピンク(ソフト)伸縮性が高く最も柔らかいです。主に衣類や弾性ストッキングなどの着脱に適しています
用途「移動・移乗、寝返り、更衣、動作」の際に生じる摩擦を低減します
材質ナイロン
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。ソフトなグリップと前腕プロテクションを採用したスタンダードタイプ。交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)510
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
寸法(cm)(カフ~グリップ)24、(グリップ~杖先)69~97(12段階)
パイプ径(Φmm)19
取替方法)グリップ親指側の穴をドライバーなどで押し込みソフトグリップを取り外します。新しいソフトグリップの凸部とグリップ根元の凹部を合わせて差込み押し下げます
手頸や足首に巻き付けて、無理なく筋力アップ。
トレーニング内容や目的に合わせて、色分けされた10段階の重さが選べます。
材質鉄粒、ビニールレザー
ゴムの抵抗力を利用した、訓練具・セラバンドをループ状にしました。
抵抗レベルは同色のセラバンドと同じです。
ループに手や足を通すだけでバンドを保持でき、手間なく安心して運動できます。
べたつきの少ないゴム製で、粘着防止パウダーもついておらず従来のセラバンドより耐久性もアップしました。
材質ラテックスフリー
長さ(m)1.7
「いつまでも、おしゃれは自分でしたい」、 ビューティーはそんな女性を応援するボディケア補助具。腕が上がらない、肩が回らない方でも無理をせずに背中が洗えるスポンジです。手や腕の関節や筋肉に余分なストレスをかけないようバランスし、負担が軽減されます。
材質アーム/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン
質量(g)203
サイズ(mm)全長:405、スポンジ部分:165、幅:290
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ