ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。ソフトなグリップと前腕プロテクションを採用したスタンダードタイプ。交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)510
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
寸法(cm)(カフ~グリップ)24、(グリップ~杖先)69~97(12段階)
パイプ径(Φmm)19
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。前腕サポート一は4段階で調節可能。グリップ部が折り上げ式で持ち運びや保管に便利です。交換部品は先ゴム(882530)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)530
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
パイプ径(Φmm)19
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。衝撃緩和システム採用(体重をかけた際にグリップ部が最大で3cm沈み込み、杖を地面についた時の腕や手への衝撃が緩和されます)。交換部品は先ゴム(882530)、前腕プロテクション(882531または32)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に
材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE
質量(g)600
耐荷重(kg)130
グリップ径(Φmm)最大45
寸法(cm)(カフ~グリップ)24.5、(グリップ~杖先)74~96(11段階調節)
パイプ径(Φmm)19
接地面は雨の日でも滑りにくい材質で、スリップの発生を抑えます。
一本杖での外出を、天候に左右されることなく快適にサポートします。
材質合成ゴム
関連キーワード