カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
絞り込み
ブランド
  • トックベアリング(TOK)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TOK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tok dr-22」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7トックベアリング(TOK)(44件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6トックベアリング(TOK)(24件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13トックベアリング(TOK)
209税込230
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18トックベアリング(TOK)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
89税込98
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイド等
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)樹脂ベアリングトックベアリング(TOK)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドなど。
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)トックベアリング(TOK)
95税込105
1個
当日出荷から7日以内出荷
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12トックベアリング(TOK)
109税込120
1個
5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)
樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IN(高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ) TYPE2トックベアリング(TOK)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D(mm)19(-0.3~0)寸法W(mm)7(±0.2)幅(mm)7寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)トックベアリング(TOK)
95税込105
1個
当日出荷から翌々日出荷
ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE16トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法D(mm)19(-0.1~0)寸法W(mm)6(-0.2~0)幅(mm)6寸法L(mm)8(±0.5)外径(Φmm)19ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(9件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1 トックベアリング(TOK)樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE1トックベアリング(TOK)
179税込197
1個
5日以内出荷
寸法L(mm)3.5(±0.2)RoHS指令(10物質対応)対応
tok dr-26特集