10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様オゾン発生量:4段階 250/500/750/1000mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.37m3/min オゾン回収機能搭載 プログラムタイマー付き 消費電力:49W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m アズワン品番65-2795-60
1個
389,800 税込428,780
10日以内出荷

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様●オゾン発生量:350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階●風量:1.61 m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:70W●外形寸法:390(W)×160(D)×265(H)mm(突起部含む)●重量:4kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないところ) アズワン品番65-3676-30
1個
409,800 税込450,780
6日以内出荷

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付き。ダイヤルを回すだけのシンプル操作
仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m アズワン品番65-2795-59
1個
619,800 税込681,780
6日以内出荷

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。
仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン。▼どんな空間にも調和するデザインにより、据え置き・壁掛け、どちらでも設置が可能です。安心モード搭載。▼人感センサーにより、オゾン発生量を自動制御。安心してご使用頂けます。簡単メンテナンス。▼専用工具は一切不要の簡単メンテナンス設計。
質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと) 消費電力(W)6 電源電圧AC100V 50/60Hz 風量(m3/min)0.21 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×73.5×202 オゾン発生量10/20/30/40/50m/h(5段階切替)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びラクラク!。質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器 質量(kg)約3.5 使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと) 消費電力(W)45 風量(m3/min)0.55 電源電圧(V)AC100 50/60Hz オゾン発生量700mg/h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む) オゾン濃度吹出口:9.9ppm
1台
297,800 税込327,580
6日以内出荷

持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと) 消費電力(W)140 風量(m3/min)1.61 × 2基 電源電圧(V)AC100 50/60Hz オゾン発生量700/1400/2100/2800 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×265 (突起部含む)
1台
619,800 税込681,780
6日以内出荷

持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと) 消費電力(W)70 風量(m3/min)1.61 電源電圧(V)AC100 50/60Hz オゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)
1台
412,980 税込454,278
6日以内出荷