9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
1個(2本)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様●オゾン発生量:350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階●風量:1.61 m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:70W●外形寸法:390(W)×160(D)×265(H)mm(突起部含む)●重量:4kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないところ) アズワン品番65-3676-30
1個
409,800 税込450,780
6日以内出荷

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。
仕様●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないこと)
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付き。ダイヤルを回すだけのシンプル操作
仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m アズワン品番65-2795-59
1個
619,800 税込681,780
6日以内出荷

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様オゾン発生量:4段階 250/500/750/1000mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.37m3/min オゾン回収機能搭載 プログラムタイマー付き 消費電力:49W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m アズワン品番65-2795-60
1個
389,800 税込428,780
10日以内出荷

オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
仕様成分:光触媒(酸化タングステン防化合物)、防腐剤、純水 ご使用上の注意 使用に注意を要する物:絹・レーヨンなど水に弱い繊維、防水や撥水加工があるもの、プラスチック製品、紙 使用に適さない物:和装品、美術品、金属製品、ガラス、皮革(合成皮革含む)製品、木材 アズワン品番65-3676-34
1個(6本)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

オーニット剛腕アシスト
剛腕アシストの「光触媒」で『オゾン』を『ラジカル』に強化!。剛腕アシストは酸化タングステン系光触媒を使い、オゾン脱臭時に併用することで脱臭効果を飛躍的に高めます。
成分光媒体(酸化タングステン化合物)、フェノキシエタノール
1本(500mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)