13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様オゾン発生量:4段階 250/500/750/1000mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.37m3/min オゾン回収機能搭載 プログラムタイマー付き 消費電力:49W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m アズワン品番65-2795-60
1個
389,800 税込428,780
10日以内出荷

オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
1個(2本)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
仕様●オゾン発生量:350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階●風量:1.61 m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:70W●外形寸法:390(W)×160(D)×265(H)mm(突起部含む)●重量:4kg●使用温度範囲:0~40℃(結露のないところ) アズワン品番65-3676-30
1個
409,800 税込450,780
6日以内出荷

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オゾンの脱臭効果を飛躍的に高める補助スプレー
仕様成分:光触媒(酸化タングステン防化合物)、防腐剤、純水 ご使用上の注意 使用に注意を要する物:絹・レーヨンなど水に弱い繊維、防水や撥水加工があるもの、プラスチック製品、紙 使用に適さない物:和装品、美術品、金属製品、ガラス、皮革(合成皮革含む)製品、木材 アズワン品番65-3676-34
1個(6本)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

オーニット剛腕アシスト
剛腕アシストの「光触媒」で『オゾン』を『ラジカル』に強化!。剛腕アシストは酸化タングステン系光触媒を使い、オゾン脱臭時に併用することで脱臭効果を飛躍的に高めます。
成分光媒体(酸化タングステン化合物)、フェノキシエタノール
1本(500mL)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無人環境で使用する高濃度オゾン発生装置です、オゾンの力で除菌・脱臭を行います。人感センサー搭載で、オゾンの発生を停止させる安全機能付き。ダイヤルを回すだけのシンプル操作
仕様オゾン発生量:4段階 700/1400/2100/2800mg/h(20℃60%RH時) ファン風量:1.61m3/min×2基 消費電力:140W 電源:AC100V 50/60Hz コード2m アズワン品番65-2795-59
1個
619,800 税込681,780
6日以内出荷

軽量で持ち運びラクラク!。質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器 質量(kg)約3.5 使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと) 消費電力(W)45 風量(m3/min)0.55 電源電圧(V)AC100 50/60Hz オゾン発生量700mg/h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む) オゾン濃度吹出口:9.9ppm
1台
297,800 税込327,580
6日以内出荷

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと) 消費電力(W)140 風量(m3/min)1.61 × 2基 電源電圧(V)AC100 50/60Hz オゾン発生量700/1400/2100/2800 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×265 (突起部含む)
1台
619,800 税込681,780
6日以内出荷

持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと) 消費電力(W)70 風量(m3/min)1.61 電源電圧(V)AC100 50/60Hz オゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)
1台
412,980 税込454,278
6日以内出荷

ハイパワー&自動運転で夜間作業に最適。オゾン発生量最大1000mg /hのパワーかつタイマーでの自動運転が可能なので、人がいない夜間の除菌消臭作業に最適。オゾン発生量は4段階で切り替えも。残留物質なしで安心&手間いらず。オゾン自動分解機能付きでより早くオゾンを分解。薬剤を使用しないので始業時のふき取りなども不要。メンテナンス簡単で低コスト。メンテナンスは月1回程度のフィルター掃除とオゾン吹出口の水洗いのみ。消耗品はフィルタ―のみなので低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器 質量(kg)約5 使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと) 消費電力(W)49 風量(m3/min)1.37 電源電圧(V)AC100 50/60Hz オゾン発生量250/500/750/1000mg/h 4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×213×210(突起部含む)
1台
397,880 税込437,668
6日以内出荷

剛腕 GWN-2800TW、1400FR専用のオゾン分解フィルター
アズワン品番65-2795-65
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷