軽量で持ち運びラクラク!。質量約3.5kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器
質量(kg)約3.5
使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)
消費電力(W)45
風量(m3/min)0.55
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
オゾン発生量700mg/h
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×173×219(突起部含む)
オゾン濃度吹出口:9.9ppm
1台
¥297,800
税込¥327,580
6日以内出荷
ハイパワー&自動運転で夜間作業に最適。オゾン発生量最大1000mg /hのパワーかつタイマーでの自動運転が可能なので、人がいない夜間の除菌消臭作業に最適。オゾン発生量は4段階で切り替えも。残留物質なしで安心&手間いらず。オゾン自動分解機能付きでより早くオゾンを分解。薬剤を使用しないので始業時のふき取りなども不要。メンテナンス簡単で低コスト。メンテナンスは月1回程度のフィルター掃除とオゾン吹出口の水洗いのみ。消耗品はフィルタ―のみなので低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器
質量(kg)約5
使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)
消費電力(W)49
風量(m3/min)1.37
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
オゾン発生量250/500/750/1000mg/h 4段階
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×213×210(突起部含む)
1台
¥397,880
税込¥437,668
6日以内出荷
持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)
消費電力(W)140
風量(m3/min)1.61 × 2基
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
オゾン発生量700/1400/2100/2800 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×265 (突起部含む)
1台
¥619,800
税込¥681,780
6日以内出荷
持ち運びラクラク。持ちやすい太さを追求したマルチグリップや、重量4kgの軽量コンパクト設計で、清掃現場の作業負担を軽減。安全性を考慮した機能。オゾン発生中に人を検知すると自動でオゾン回収モードに切り替わる人感センサーを搭載。安全に使用できます。メンテナンス簡単で低コスト。お手入れは月1回、オゾン吹出し口に水道水を流すだけ。フィルター交換も年に1回程度で低ランニングコスト。
用途業務用高濃度オゾン除菌消臭器
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)0~40(結露のないこと)
消費電力(W)70
風量(m3/min)1.61
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
オゾン発生量350/700/1050/1400 mg/h(20℃ 60%Rh時)4段階
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×265 (突起部含む)
1台
¥412,980
税込¥454,278
6日以内出荷
関連キーワード