「たて型アルミモーターレンチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。
ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。
口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。
アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。
強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm)16~68
トラスコ品番369-3147
質量(g)245
寸法t(mm)9.6
全長L(mm)242
寸法T(mm)17
モーメント(N・m[kgf・m])147[15]
口深(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)75
トラスコ品番369-3155
全長(mm)263
質量(kg)0.66
色シルバー
口深(mm)44
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
アルミ合金製で締める相手を傷つけません
アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています
鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較)
使用範囲が広い15°縦型形状
メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です
メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください
強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます
全長(mm)205
口開(範囲)(mm)16~68
口深(mm)60
最大開口(mm)70
トラスコ品番431-0471
全長(mm)285
質量(g)615
口深(mm)43
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。
先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。
最大口開き(mm)88
トラスコ品番248-7713
全長(mm)400
質量(kg)1.26
口深(mm)60
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード