78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2×4工法、プレカット工法に便利
用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適 寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l2(mm)6
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適しています シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正逆は切替ピン式です。 ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。 狭い場所に最適です。
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様本体プレートはステンレス使用
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップ工業ステンレスラチェットレンチ
エコ商品
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390 寸法d1(mm)23.5 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業ALC用ラチェットレンチ
エコ商品
柄部は27mm平バールで、カットネイル抜き様に特殊加工してあります。 ラチェット部19mmはALCボード取付けボルトサイズです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 表面は目立つオレンジ塗装仕上げ。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途ALC用押し出し成形板組み時に最適にご使用頂けます。 全長(mm)324 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)450 呼び寸法(mm)17×19 使用範囲(mm)17~19 外径d1(Φmm)23.5 トルク(N・m)(小)308.9、(大)367.7 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応 外径d2(Φmm)26
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適 対辺寸法(mm)19×24 全長(mm)305 トラスコ品番168-0222 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)50 質量(g)430
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。
寸法L1(mm)16.0 全長L(mm)241 寸法D(mm)42 寸法L2(mm)16.0 寸法T(mm)18.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付) 軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 仕様工具袋 セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24) 質量(g)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に 全長(mm)310 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ 厚さ(mm)50 質量(g)430
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。 全長(mm)310 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)420 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 外径d2(Φmm)28.5
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。 形状オフセット シノの有無あり
1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。見た目で差が付くツイストタイプ(製造段階で中央部に180°ねじれ加工)。鍛造爪と頭部穴埋めにより、抜群の強度を誇るラチェット部。セーフティーコード用穴付き。
用途ボルト・ナットの締め付け。 質量(g)410 締付け能力(mm)17・21
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 トラスコ品番723-1164 全長(mm)310 呼び17×21 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

寸法L(mm)250 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 全長(mm)250 シノの有無あり
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。 全長(mm)305 材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V 厚さ(mm)(頭部)18.0 質量(g)430 外径(mm)(頭部)41.0 ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部が厚肉の強力型です。
対辺寸法(mm)21×21 全長(mm)358 トラスコ品番369-2558 厚さ(mm)50 質量(g)800
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷

耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。 プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です 形状オフセット トラスコ品番194-9041 セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19 質量(g)680 先端形状12角サーフェイス(角丸)
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

対辺寸法(mm)41 全長(mm)485 トラスコ品番785-2215 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(kg)2
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷

正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)305 トラスコ品番470-8121 材質オールステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)445 角度(°)【シノ曲がり形状】17 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm)10×12、13×14 全長(mm)167.5 仕様ロング4サイズ板ラチェットレンチアルミ合金製 トラスコ品番248-7225 材質アルミ 質量(g)115 基準トルク(N・m[kgf・m])24[2.4]:呼び1040[4.1]:呼び1250[5.1]:呼び1360[6.1]:呼び14 厚さt(mm)10.0 寸法l1(mm)17.5 寸法l2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1本
7,298 税込8,028
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。安心のスタンダードタイプです。爪の切り替え部の開口が大きく泥水、砂などが入ってもすぐ排除されます。1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。便利なシノ付です。過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)312 材質特殊合金鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)440 頭部幅(mm)41
1丁
8,098 税込8,908
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
対辺寸法(mm)17×21 全長(mm)250 トラスコ品番431-0535 材質特殊合金鋼 厚さ(mm)50 シルバー 質量(g)370 頭部幅(mm)41
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm)8×10、12×13 トラスコ品番248-7209 質量(g)185 寸法l1(mm)12 寸法l3(mm)18 寸法l2(mm)13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適
呼び寸法(mm)8×10・12×13 仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ) トラスコ品番248-7217 質量(g)95 寸法L1(mm)11.5 基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1] 寸法L2(mm)12.5 寸法L3(mm)17.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

トップ工業ハイラッチ
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに 仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0 材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V 全長(mm)146.5 質量(g)145 対辺寸法(mm)8×10、12×13 ギア数36
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17 全長(mm)167.5 トラスコ品番274-1296 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷