こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です
握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
自動車・機械等の保全や修理にも適しています
バネ無し
丈夫で使い易い、すべりにくい成型グリップ付き
全長L(mm)164
トラスコ品番723-1130
先端先細
切断能力(mm)Φ1.5(鉄線)
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。
用途電気通信機器等の配線、修理に。
全長(mm)164
仕様ばね付
トラスコ品番369-2086
質量(g)90
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
バネ有り
替えバネB-5
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し!。つかんでもキズがつかないギザなしラジオペンチ
呼び寸法(mm)150
先端先細
切断能力(軟線)Φ0.8mm、(銅線)Φ1.2mm
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。
先端部は加工し易い45°ベントタイプです。
グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。
呼び寸法(mm)150
先端先曲り
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
バネ有り
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し。部品等の加工や保持・線材の切断に最適
全長L(mm)128
先端先細
切断能力(mm)Φ0.8(軟線)・Φ1.2(銅線)
バネ有り
アズワン品番64-3677-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
連続作業に
バネ付
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません
刃先はフラット刃です
グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります
グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです
バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番327-2419
材質S58C
質量(g)90
先端先細
頭部厚(mm)7.0
頭部長(mm)38.5
先端厚さ(mm)1.5
頭部幅(mm)12.0
切断能力(Φmm) 軟線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
バネ有り
先端幅(mm)2.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
電子部品の取り付け、医療機器、理科学、ホビーに最適です。
種類ノーズプライヤ
先端形状フラットノーズ
仕様ギザ付
関連キーワード