Oリングとピンのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとピンのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
用途対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。
セット内容Oリング×1 ピン×1
質量(g)5.4
寸法L(mm)29
差込角(mm)19.0(3/4″)用
寸法d(mm)5
寸法D(mm)28
寸法T(mm)4
1セット
¥439
税込¥483
翌日出荷
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質特殊合金鋼
首振り角度30°、壁際や狭所等に最適
インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます
インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。
差込角(mm)12.7
全長(mm)88
トラスコ品番483-4062
質量(g)290
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)30
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
用途六角穴付きボルトの締め緩めに
材質SCM435
差込角(mm)12.7
スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。
Oリング・ピン付きです。
トラスコ品番483-4071
材質SCM435
質量(g)510
寸法L(mm)75
寸法D1(mm)42
寸法D2(mm)44
寸法S1(mm)19.0(3/4”)
寸法S2(mm)19.0(3/4”)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
インパクトレンチ用の全ネジソケット/Oリング・ピン付
用途全ネジボルトの締め緩めに
材質SCM435
差込角(mm)12.7
適応ねじ径W3/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。Oリングとピンを付けたまま、インパクト用ソケットも収納できます。
用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。
差込角(mm)12.7
クリップの色レッド
先端のギザ(刃)がコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12
仕様インパクト対応、差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
トラスコ品番452-1595
寸法L(mm)70
寸法D(mm)25
寸法l(mm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード