コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)2
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)80
芯径(mm)1
コード径(Φmm)6
自然長(mm)600
最大伸長(mm)1050
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
仕様二重リング付
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)53.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)380
最大伸長(mm)1300
関連キーワード